カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,980)
  • バイク純正部品(327)
  • メカニカル部品(316)
  • 制御機器(237)
  • バイク部品(174)
  • 家電(126)
  • 測定用品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 電気材料(72)
  • 空調・電設資材(66)
  • 機構部品(62)
  • オフィス家具(57)
  • カー用品(57)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 防犯用品(36)
  • 梱包用品(35)
  • 照明(33)
  • 学童・教育用品(31)
  • 作業工具(29)
  • 自動車補修部品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 防災用品(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 自動車純正部品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 電動工具(19)
  • バッテリー・電装(18)
  • 手袋(17)
  • トラック純正部品(17)
  • 事務用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 保管用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 安全用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 農業機械(8)
  • 作業服(7)
  • 日用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 医療(6)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type b」の検索結果

4,247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B明治機械製作所
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。 クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)190パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)180適合空気キャップ形式Type-B最大有効パターン(mm)280適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白 bitstrong3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白bitstrong(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
入力Type-Aケーブル長(m)約1出力micro USB・Type-C・Lightning適合用途充電用
ヘルメットハンガー TYPE-B UNITヘルメットハンガー TYPE-BUNIT(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
壁面や棚などにビス止め可能な壁掛けフック。 また、ステンレスクランプバンドやタイラップを使って、テントの柱などに固定できる取付穴加工を施す。 使い方次第で様々なものを掛けられるのでガレージやパドックの整理整頓に最適。スチール製。
材質スチールブラック
スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightningbitstrong(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-Bbitstrong
349税込384
1本
当日出荷
Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
SEAT COVER(TYPE B) MAZDA(マツダ)SEAT COVER(TYPE B)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
AL WHEEL TYPE B MAZDA(マツダ)AL WHEEL TYPE BMAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
HALF COVER (TYPE B) MAZDA(マツダ)HALF COVER (TYPE B)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT TYPE(B) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT TYPE(B)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
SEAT COVER (TYPE B) MAZDA(マツダ)SEAT COVER (TYPE B)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
CFexpress Type B/XQD リーダーライター SONYCFexpress Type B/XQD リーダーライターSONY
18,980税込20,878
1個
当日出荷
CFexpress Type B と XQDメモリーカードに対応したUSB 3.1 Gen 2対応リーダーライター。【Super Speed USB 10Gbps(USB 3.1 Gen 2)に対応し、CFexpress Type B と XQDメモリーカードの高速転送を実現】 ソニーのCFexpressメモリーカード用に最適化されたリーダーライター。USBインターフェースを利用してデータを転送。ソニーのCFexpressメモリーカード「CEB-Gシリーズ」と合わせて使用すれば高速バックアップと生産性の高いワークフローを実現します。
デバリングツール TYPE-B パル[切削工具]デバリングツール TYPE-Bパル[切削工具]
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
用途穴の表裏同時面取り
STRIPE,*TYPE B* ホンダSTRIPE,*TYPE B*ホンダ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)bitstrong
1,429税込1,572
1個
当日出荷
入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青 bitstrong3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青bitstrong
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
ケーブル長(m)約1適合用途充電用入力Type-A出力micro USB・Type-C・Lightning
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブルbitstrong
329税込362
1本(1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)bitstrong
1,398税込1,538
1個
当日出荷
3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。 入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵) 相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応)材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)ブラック電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送不可ケーブル種類耐久性適合用途充電
HALF COVER TYPE B (G0) MAZDA(マツダ)HALF COVER TYPE B (G0)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT TYPE B (G0) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT TYPE B (G0)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
SEAT COVER TYPE B (D1) MAZDA(マツダ)SEAT COVER TYPE B (D1)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
HALF COVER TYPE B (D0) MAZDA(マツダ)HALF COVER TYPE B (D0)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT TYPE B (D1) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT TYPE B (D1)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT TYPE B (G5) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT TYPE B (G5)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
SEAT COVER TYPE B (D0) MAZDA(マツダ)SEAT COVER TYPE B (D0)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
HALF COVER TYPE B (D1) MAZDA(マツダ)HALF COVER TYPE B (D1)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
SEAT COVER TYPE B (G5) MAZDA(マツダ)SEAT COVER TYPE B (G5)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
SEAT COVER TYPE B (G0) MAZDA(マツダ)SEAT COVER TYPE B (G0)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT TYPE B (D0) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT TYPE B (D0)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
HALF COVER TYPE B (G5) MAZDA(マツダ)HALF COVER TYPE B (G5)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
STRIPE,TNK*TYPE-B ホンダSTRIPE,TNK*TYPE-Bホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
STRIPE,L,*TYPE B* ホンダSTRIPE,L,*TYPE B*ホンダ
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
STRIPE,L*TYPE-B* ホンダSTRIPE,L*TYPE-B*ホンダ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
STRIPE,L.*TYPE B* ホンダSTRIPE,L.*TYPE B*ホンダ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)岩崎製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
STRIPE TNK*TYPE-B ホンダSTRIPE TNK*TYPE-Bホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
STRIPE,R.*TYPE-B* ホンダSTRIPE,R.*TYPE-B*ホンダ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
STRIPE,L.*TYPE-B* ホンダSTRIPE,L.*TYPE-B*ホンダ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
STRIPE,R.*TYPE B* ホンダSTRIPE,R.*TYPE B*ホンダ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
EMB.TANK *TYPE-B* ホンダEMB.TANK *TYPE-B*ホンダ
699税込769
1個
5日以内出荷
...