カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)

「tys-30」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンド支持金物 イワブチバンド支持金物イワブチ(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
コンクリート柱用水平取付金具 岩崎電気コンクリート柱用水平取付金具岩崎電気
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質鋼材(溶融亜鉛めっき)質量(g)215取付ボルトM12×38mm適合バンド取付:IBT-312(別売)適合器具LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
スライドクッション 長方キャップ 光スライドクッション 長方キャップ
5,498税込6,048
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)27張地フッ素樹脂
バンド支持金物 富士商バンド支持金物富士商
579税込637
1個
6日以内出荷
機器類の取付けに使用します。ABTと組み合わせてご使用ください。
板厚(mm)3.2
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 1.6KW D70 PA70
メーカートヨタ主な適合純正品番28100-31090サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 1.6KW D70 PS
メーカートヨタ主な適合純正品番28100-0H060・28100-0H110・28100-0H061サービス分類リサイクル・リビルト
スポイト TYSシリーズ ユーケンサイエンススポイト TYSシリーズユーケンサイエンス
3,998税込4,398
1箱(500本)
8日以内出荷から17日以内出荷
ポリエチレン製のスポイトです。 沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
喀痰容器 TYSシリーズ ユーケンサイエンス喀痰容器 TYSシリーズユーケンサイエンス
14,980税込16,478
1箱(50袋×5本)ほか
10日以内出荷
抜群の撹拌力、容器底部に粉砕用突起をつけている為、攪拌力が大幅に向上しています。
ステン用チップソー高速用 チップソー Y'sGODステン用チップソー高速用 チップソーY'sGOD
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷
高速トイシ切断機や、高速チップソー切断機に取り付け、ステンレスのカットが行えます。
用途ステンレスの切断に最適です。適合材ステンレス
スプリング付防油型コネクタ 大和電業スプリング付防油型コネクタ大和電業
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
材質本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 2KW D76 R、デンソー製 12V 2.0KW D76 R
メーカートヨタ主な適合純正品番28100-54170・28100-54180・28100-54310・28100-54070・28100-54100・28100-54110・28100-54290サービス分類リサイクル・リビルト