カテゴリ

  • 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tysg-75n」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱台車用ナイロンキャスター75mm TRUSCO箱台車用ナイロンキャスター75mmTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車 TRUSCO箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車TRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途箱台車用キャスターです。トラスコ品番389-9691形状自在質量(kg)0.36車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42
コンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCOコンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9713種別自在車質量(kg)0.36車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
コンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCOコンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。トラスコ品番389-9705形状自在質量(kg)0.40車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40
平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 TRUSCO平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様TRUSCO
7,498税込8,248
1台
当日出荷から9日以内出荷
木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。 ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。
仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし均等荷重(kg)100取付ピッチ(mm)55×42特性軽量材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様TRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷から9日以内出荷
衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
箱台車 ナイロンキャスター TRUSCO箱台車 ナイロンキャスターTRUSCO
7,998税込8,798
1台
当日出荷から9日以内出荷
溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
運搬機器カテゴリ
関連カテゴリ