カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,448)
  • 自動車純正部品(809)
  • 配管・水廻り設備部材(567)
  • バイク部品(312)
  • 測定用品(277)
  • 制御機器(268)
  • オフィス家具(209)
  • 保管用品(199)
  • パソコン/周辺機器(168)
  • 科学研究・開発用品(141)
  • 空調・電設資材(131)
  • 防犯用品(131)
  • バイク純正部品(124)
  • 作業工具(101)
  • メカニカル部品(76)
  • 事務用品(76)
  • 切削工具(70)
  • 建築金物(66)
  • 安全保護具(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • クリーンルーム用品(53)
  • カー用品(44)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 家電(36)
  • 照明(30)
  • 医療(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • トラック純正部品(30)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 住設機器(22)
  • 研磨材(20)
  • 梱包用品(17)
  • 自転車部品(17)
  • 清掃用品(16)
  • 塗料(14)
  • 溶接用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 縫製用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 完成車(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • 電気材料(11)
  • 日用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 介護用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 安全用品(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 防災用品(6)
  • 作業服(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 手袋(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tz」の検索結果

関連キーワード
8,041件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90° 防振3枚刃カウンターシンクセット TZ90° 防振3枚刃カウンターシンクセットTZ
19,980税込21,978
1セット(6本)
当日出荷
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質コバルトハイス刃数3全長(mm)6.3:45、8.3:45、10.4:50、12.4:56、16.5:60、20.5:63(±1)タイプ不等分割先端角(°)90(0~'-1)先端径(mm)6.3:1.5、8.3:2.0、10.4:2.5、12.4:2.8、16.5:3.2、20.5:3.5表面処理Red'X刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃シャンク径(mm)6.3:5、8.3:5、10.4:6、12.4:8、16.5:8、20.5:10
TZミル 4枚刃 TZTZミル 4枚刃TZ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
新GSコートは、下記の2つの効果により革新的な性能を発揮出来る新膜である。(1)耐熱性を高めることで従来比20%以上の効率アップが可能。(熱疲労に強い)(2)表面の平滑化処理により、切り屑離れが良く溶着しにくい。(刃先に熱を伝えない)
材質超硬合金刃数4枚表面処理チタンアルミナ系コーティング適合被削材種鉄・ステン・アルミ・耐熱鋼・高硬度鋼(~HRC55)
TZスパイラルタップ(ステンレス用) TZTZスパイラルタップ(ステンレス用)TZ
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの 少ない安定した加工を実現
ねじの種類M(メートルねじ)
TZ-ZポイントタップforSUS TZTZ-ZポイントタップforSUSTZ
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの 少ない安定した加工を実現
食付5材質ハイス溝数3ねじの種類M(メートルねじ)
TZ-レギュラドリル TZTZ-レギュラドリルTZ
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
TZスパイラルタップ TZTZスパイラルタップTZ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
ねじの種類M(メートルねじ)
TZミル 2枚刃 TZTZミル 2枚刃TZ
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
新GSコートは、下記の2つの効果により革新的な性能を発揮出来る新膜である。(1)耐熱性を高めることで従来比20%以上の効率アップが可能。(熱疲労に強い)(2)表面の平滑化処理により、切り屑離れが良く溶着しにくい。(刃先に熱を伝えない)
材質超硬合金刃数2枚表面処理チタンアルミナ系コーティング適合被削材種鉄・ステン・アルミ・耐熱鋼・高硬度鋼(~HRC55)
TZ-ショートドリル TZTZ-ショートドリルTZ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
TZ-Zポイントタップ TZTZ-ZポイントタップTZ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付5材質ハイス溝数3ねじの種類M(メートルねじ)
高温用基本スイッチ TZ omron(オムロン)高温用基本スイッチ TZomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
400℃の高温雰囲気中でも安定した動作絶縁物にセラミック、ばね材料にCo系特殊合金を、さらに接点に特殊合金を使用し、高温雰囲気中での動作、および接触信頼性を確保。400℃の高温でも安定した動作が可能。
保護構造IP00接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子(M3.5)保護等級IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-65~400(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合です)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)(常時閉路)最大9、(常時開路)最大4.5衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:60、電気的:20材質(接点)白金接点間隔(mm)0.5
TZ62 ワンタッチクリーナーES ツメカ 横浜油脂工業(Linda)TZ62 ワンタッチクリーナーES ツメカ横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(2kg)
当日出荷
アズワン品番64-9077-45危険物の類別非危険物
HFBR-2412TZ BROADCOMHFBR-2412TZBROADCOM
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HFBR-1414TZ BROADCOMHFBR-1414TZBROADCOM
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HFBR-1412TZ BROADCOMHFBR-1412TZBROADCOM
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジーTZ ツースクラッチ(ベアリング取付形)シンフォニアテクノロジー
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
定格電圧 DC V24
チェリーブラリ TZ-1 シロクマチェリーブラリ TZ-1シロクマ
649税込714
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金マホガニ
ホンコンブラリ TZ-4 シロクマホンコンブラリ TZ-4シロクマ
559税込615
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金GBサイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)60寸法H(mm)23寸法D1(mm)13寸法D2(mm)33容量(GB)GB
カトレアブラリ TZ-8 シロクマカトレアブラリ TZ-8シロクマ
309税込340
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金GBサイズ【付属ビス】ISO4×25寸法L(mm)61寸法H(mm)8寸法D(Φmm)22寸法W(mm)19容量(GB)GB
アトリエブラリ TZ-9 シロクマアトリエブラリ TZ-9シロクマ
429税込472
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)68寸法H(mm)15寸法D1(mm)32寸法D2(mm)16
ホームブラリ TZ-14 シロクマホームブラリ TZ-14シロクマ
569税込626
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金仙徳サイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)36寸法H(mm)13寸法W(mm)36寸法P(mm)30
マドレーブラリ TZ-2 シロクママドレーブラリ TZ-2シロクマ
299税込329
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】ISO4×25寸法L(mm)45寸法H(mm)8寸法D(Φmm)22寸法W(mm)36
体位固定クッション TZシリーズ ナビス(アズワン)体位固定クッション TZシリーズナビス(アズワン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
中材がセル状に分かれているため、丸めたり折り畳んだりしやすく、様々な場面で使用いただけます。丸洗いが可能です。中材に3次元スプリングを使用していますので、体圧分散に優れています。折り畳んでも伸ばしても使えるクッションです。
奥行(mm)300耐熱温度(℃)60ネイビー材質カバー/ポリエステル、中材/三次元スプリング構造PE(ポリエチレン)高さ(mm)45寸法(長辺×短辺)(mm)約570×480洗濯方法洗濯可(型崩れ防止のためネット使用)/脱水機不可/乾燥機不可アズワン品番7-924-03
ドライバービット 867/1TZ Weraドライバービット 867/1TZWera(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ダンヒルブラリ TZ-10 シロクマダンヒルブラリ TZ-10シロクマ
449税込494
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】ISO3×25寸法L(mm)66寸法H(mm)17寸法W1(mm)13寸法W2(mm)25寸法W3(mm)34
ユニットブラリ TZ-15 シロクマユニットブラリ TZ-15シロクマ
639税込703
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)38寸法H(mm)12寸法W(mm)30寸法P(mm)16
イングランドブラリ TZ-13 シロクマイングランドブラリ TZ-13シロクマ
449税込494
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)85寸法H(mm)17寸法W(mm)25
TZ64 ワンタッチクリーナーES 横浜油脂工業(Linda)TZ64 ワンタッチクリーナーES横浜油脂工業(Linda)
16,980税込18,678
1個(16kg)
当日出荷
アズワン品番64-9077-46危険物の類別非危険物
ニューエデンブラリ TZ-11 シロクマニューエデンブラリ TZ-11シロクマ
449税込494
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)59寸法H(mm)20寸法W(mm)24
トーション ドライバービット 851/4TZ Weraトーション ドライバービット 851/4TZWera(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
牛床革手袋TZ-330 富士グローブ牛床革手袋TZ-330富士グローブ
1,198税込1,318
1双
当日出荷
耐久性・耐熱性に優れハードワークに最適です。手のひら内側は人工皮革補強で二重補強になっています。爽やかなはき心地です。
用途土木、建築、ハードな作業に。その他【当て】内側人工皮革補強材質牛床革、インナー:人工皮革厚さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応縫製仕様内縫い袖口仕様マジック
木目ブラリ TZ-5 シロクマ木目ブラリ TZ-5シロクマ
539税込593
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金GBサイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)60寸法H(mm)20寸法D(Φmm)14寸法W(mm)25容量(GB)GB
出雲ブラリ TZ-7 シロクマ出雲ブラリ TZ-7シロクマ
459税込505
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】ISO4×25寸法L(mm)59寸法H(mm)17寸法D(Φmm)28寸法W(mm)20
TZ-02・03用専用替刃 エンジニアTZ-02・03用専用替刃エンジニア
949税込1,044
1個
3日以内出荷
ハンディーのこ TZ-02、03用 専用替刃。
トラスコ品番851-1046幅(mm)12全長(mm)250山数24入数12枚RoHS指令(10物質対応)対応
千鳥ブラリ TZ-12 シロクマ千鳥ブラリ TZ-12シロクマ
329税込362
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)56寸法H(mm)13寸法W(mm)29
タフゼットマジック付き TZ-330 富士グローブタフゼットマジック付き TZ-330富士グローブ
999税込1,099
1双
当日出荷
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)1.4
チャンネルベース(基台) TZ 河村電器産業チャンネルベース(基台) TZ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)適合屋内・屋外兼用
TZ型 大洋プラスチックス工業所TZ型大洋プラスチックス工業所
71,980税込79,178
1箱(20個)
4日以内出荷
自転車用ヘルメットSG規格認定品ハードシェルで業界最軽量クラスの自転車用ヘルメット
用途通勤用に通学用にスポーツ用に材質PP樹脂ホワイトサイズM質量(g)332規格S規格認定品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×150関連資料(11.16MB)適合頭囲(cm)54~60
トーション ドライバービット 851/1TZ Weraトーション ドライバービット 851/1TZWera
189税込208
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
TZ61 ワンタッチクリーナーES ポン 横浜油脂工業(Linda)TZ61 ワンタッチクリーナーES ポン横浜油脂工業(Linda)
3,698税込4,068
1個(2kg)
当日出荷
危険物の類別非危険物
トーション ドライバービット 800/1TZ Weraトーション ドライバービット 800/1TZWera(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25種類トーション先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
...