カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tz-105」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コラムスピーカ TOA

    コラムスピーカ

    TOA
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    コーンスピーカーをひとつのバッフル板に縦に配列し、水平方向の指向性を広げた柱状スピーカーです。
    付属品取付金具×2、取付用ボルト、ワッシャー、パッキン×一式その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:アルミシルバーグレー全艶焼付塗装、前面ネット:アルミパンチングメタル黒(マンセルN1.0近似色)艶消焼付塗装、取付金具:圧延鋼板シルバーグレー全艶焼付塗装使用温度範囲(℃)-10~50防水性IPX3
  • エアチューブブラケット Zタイプ1 岩田製作所

    エアチューブブラケット Zタイプ1

    岩田製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用内輪 LRTZ IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRTZ

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ

    ギケン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コラムスピーカー取付金具 TOA

    コラムスピーカー取付金具

    TOA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    コラムスピ-カを屋外や体育館の壁などに取付けるための金具です。取付面とスピ-カの角度を調節することができます。
    適合機種TZ-105、TZ-205、TZ-301材質圧延鋼板メタリックグレー角度調整範囲TZ-105:O°~29°、TZ-205:0°~18°、TZ-301:0°~9°構成部品取付金具A×2、取付金具B×2、取付金具C×2、取付パッキン×2、六角ボルト(8×18)×6、座金×8、ナット×2
  • 実体顕微鏡 ズーム式 STZ-105 ナリカ

    実体顕微鏡 ズーム式 STZ-105

    ナリカ
    ¥94,100税込¥103,510
    1個
    22日以内出荷
    10倍~30倍のズーム式実体顕微鏡。3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。
    付属品三眼部キャプ、目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm/2.5mm 2種)、ACアダプタ、CSマウントアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
  • 実体顕微鏡 ズーム式(三眼タイプ) STZ-105T ナリカ

    実体顕微鏡 ズーム式(三眼タイプ) STZ-105T

    ナリカ
    ¥132,000税込¥145,200
    1個
    22日以内出荷
    20倍~30倍のズーム式実体顕微鏡。三眼モデルはデジタルカメラ搭載可能です。3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能です。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。
    質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×313×367総合倍率7.5~45×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート220mm×280mm接眼レンズWF10×/20mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~4.5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)