カテゴリ

  • 建材・エクステリア(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(1)

「tz119」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)

    SMC(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CS-HG41 7S 11-28 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG41 7S 11-28

    SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
    歯数11-28T
  • ホーム面格子 サッシ枠取り付けブラケットタイプ GIKEN(川口技研)

    ホーム面格子 サッシ枠取り付けブラケットタイプ

    GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    外壁を傷めずに簡単取付け! 簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!! お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
    材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
  • アルミ面格子ヒシクロス格子(ブラック) TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子ヒシクロス格子(ブラック)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
    適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)ブラック調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
  • アルミ面格子 A型 4.5尺 TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子 A型 4.5尺

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
    幅(mm)1420適合木造材質アルミ形材呼称関東間119(4.5尺)
  • アルミ面格子A型(ブラック) TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子A型(ブラック)

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    7日以内出荷から17日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
    付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスブラック
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット

    SMC(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
    仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
  • マドミラン(めかくし材) GIKEN(川口技研)

    マドミラン(めかくし材)

    GIKEN(川口技研)(50件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
  • アルミ面格子 A型 5.4尺入隅 TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子 A型 5.4尺入隅

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    11日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
    幅(mm)1820適合木造材質アルミ形材呼称関東間160(5.4尺入隅)
  • アルミ面格子 A型 3.0尺 TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子 A型 3.0尺

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    11日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
    幅(mm)1020適合木造材質アルミ形材呼称関東間074(3.0尺)