カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「tz40l」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付工具 TOTO締付工具TOTO(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から26日以内出荷
電気ポット用 内ぶたパッキン 象印マホービン電気ポット用 内ぶたパッキン象印マホービン(29件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気ポット用の専用部品です。
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-75TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-75TZ)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-200TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-200TZ)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-25TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-25TZ)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-250TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-250TZ)SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-100TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-100TZ)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
絶縁変換器 渡辺電機工業絶縁変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業微小信号用絶縁変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
CJ Series(CJ2L16) SMCCJ Series(CJ2L16)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CM Series(CM2L40) SMCCM Series(CM2L40)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB40 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB40SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2L-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2L-ZSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式単動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B40 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B40SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2D-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2D-ZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-10TZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-10TZ)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2L-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2L-ZSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
CD Series(CDM2BZ40) SMCCD Series(CDM2BZ40)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2F-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2F-ZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/ロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB40 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB40SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み SMCCG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込みSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-10TZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-10TZ-~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)10作動方式単動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズL4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズL4SMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~40~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L40 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L40SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)5ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2L40TF) SMCCD Series(CDQ2L40TF)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2L40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2L40SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-25TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-25TZ)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
ストローク(mm)25
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-250TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-250TZ)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2L40~) SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2L40~)SMC
8,712税込9,583
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具なし