カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
「tz8-00」の検索結果

ティーユニオン(PP)
ウシオライティング¥689税込¥7581個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ティ(チーズ)・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン
ウシオユーテック¥7,298税込¥8,0281袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
ティーユニオン(POM)
ウシオライティング¥6,598税込¥7,2581袋(10個)6日以内出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ティ(チーズ)・ユニオン材質(本体)POM使用流体水、空気
Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン
ウシオユーテック¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
押しボタンSW
富士電機¥1,598税込¥1,7581個22日以内出荷・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・2方向からの配線が可能。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格、中国認証CCCおよびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示