カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(2)
- EPSON(1)
- KSフィルター(4)
- MouseComputer(1)
- NAKATAKI(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- コクヨ(1)
- マイゾックス(1)
- ユーボン(1)
- ラムマウント(6)
- 制研化学工業(1)
- 東洋技研(3)
- 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「u-0101b」の検索結果

小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から114日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
アタッチメント付 RS40形チェーン
椿本チエイン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7最大許容張力(kN)3.63
Xグリップ(XL)&Sラウンドベースッセット(ロングアーム) 9-10インチタブレット用 1インチボール
ラムマウント¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ラムマウントを代表する汎用タブレットホルダー「Xグリップ」のXLサイズと汎用性の高いラウンドベースを組み合わせたマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。仕様タブレットホルダー材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
AMPSラウンドベース2個セット(ショートアーム) 1.5インチボール
ラムマウント¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。他のパーツと組み合わせて好みのマウントを構築できる汎用セット。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、Steel色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
AMPSラウンドベース2個セット(標準アーム) 1インチボール
ラムマウント¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷直径約63mmのAMPSホールラウンドベース2個と標準アームのセット品。主にタブレットホルダーと組み合わせ、ネジ止めして設置する場合に使用します。様々な用途に使える汎用性の高い商品。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
MousePro LP-I7U01
MouseComputer¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷デスクスペースを有効活用できる横幅99mm。高品質を実現する優れた排熱設計。DVDスーパーマルチ搭載。キーボード、マウス付属仕様●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 標準2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×1 (空き 1) ※LowProfile●PCリサイクル:対応●その他インターフェース:なし●その他ソフト:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 / 67.5 / (A)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー: Core i7 プロセッサー 14700●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5-5600●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1 / HDMI×1●本体サイズ(H×W×D):293×99×340 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)20電源400W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)4800最大消費電力(W)200スピーカーなしチップセットB760キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)ポインティングデバイスあり マウス ( USB有線 / ブラック / スクロール機能付 3ボタン / 光学式)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANなしUSBUSB2.0 ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応) /USB3.0 (5Gbps) ×3 (前面 Type-C×1、Type-A×2) /USB3.1 (10Gbps) ×3 (背面 Type-C×1、Type-A×2)オフィスソフトなし
組端子台
東洋技研¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷から61日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2E、VTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷組端子台/レール取付型/スプリングロック式/2段端子台形状2段色黒端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AR-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷形状2段定格絶縁電圧(V)AC・DC600端子間ピッチ(mm)6.2電線太さ(mm2)(JIS)2.5適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-4/2、側板:VTXW-4/2E、VTXW-4/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~12
オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥75,980税込¥83,5781脚22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付
CKD¥20,980~税込¥23,078~1台54日以内出荷から104日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
AMPSラウンドベース&タフマグネットベース 直径88mm(ショートアーム) 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-101-B-MAG88U。マグネットマウントおよびラウンドドリルダウンマウントを、1.5インチショートアーム(全長9cm)で接続したセット品です。色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:585。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1セット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。特記この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボール質量(g)585
AMPSラウンドベース&バックプレートセット(ショートアーム) 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、スチール(Steel)色ブラックサイズ1.5インチボール
タブタイト(8インチ用)&Sラウンドベースセット(標準アーム/バックプレート) 1インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:472g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、粉体塗装スチール(Powder coated steel)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、粉体塗装スチール(Powder coated steel)色ブラックサイズ1インチボール