東洋技研
組端子台
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/2段端子台
形状
2段
色
黒
端子間ピッチ(mm)
3.5
取付け方法
DIN35mm
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
構成部品
中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AR-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
電線むき長さ(mm)
10~11
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
275
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73578298
VTXWL-1.5/2B-1U
1
¥
549
¥
509
¥
560
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578307
VTXWL-1.5/2B-2U
2
¥
742
¥
699
¥
769
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578316
VTXWL-1.5/2B-3U
3
¥
936
¥
869
¥
956
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578325
VTXWL-1.5/2B-4U
4
¥
1,129
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578341
VTXWL-1.5/2B-5U
5
¥
1,322
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578350
VTXWL-1.5/2B-6U
6
¥
1,515
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578359
VTXWL-1.5/2B-7U
7
¥
1,709
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578368
VTXWL-1.5/2B-8U
8
¥
1,902
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578377
VTXWL-1.5/2B-9U
9
¥
2,096
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578386
VTXWL-1.5/2B-10U
10
¥
2,288
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578395
VTXWL-1.5/2B-11U
11
¥
2,482
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578411
VTXWL-1.5/2B-12U
12
¥
2,675
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578420
VTXWL-1.5/2B-13U
13
¥
2,869
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578429
VTXWL-1.5/2B-14U
14
¥
3,063
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578438
VTXWL-1.5/2B-15U
15
¥
3,255
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578447
VTXWL-1.5/2B-16U
16
¥
3,449
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578456
VTXWL-1.5/2B-17U
17
¥
3,642
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578465
VTXWL-1.5/2B-18U
18
¥
3,836
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578481
VTXWL-1.5/2B-19U
19
¥
4,028
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578490
VTXWL-1.5/2B-20U
20
¥
4,222
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578499
VTXWL-1.5/2B-21U
21
¥
4,415
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578508
VTXWL-1.5/2B-22U
22
¥
4,609
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578517
VTXWL-1.5/2B-23U
23
¥
4,802
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578526
VTXWL-1.5/2B-24U
24
¥
4,995
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578535
VTXWL-1.5/2B-25U
25
¥
5,188
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578551
VTXWL-1.5/2B-26U
26
¥
5,382
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578560
VTXWL-1.5/2B-27U
27
¥
5,576
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578569
VTXWL-1.5/2B-28U
28
¥
5,769
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578578
VTXWL-1.5/2B-29U
29
¥
5,962
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578587
VTXWL-1.5/2B-30U
30
¥
6,155
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578596
VTXWL-1.5/2B-31U
31
¥
6,349
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578605
VTXWL-1.5/2B-32U
32
¥
6,542
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578621
VTXWL-1.5/2B-33U
33
¥
6,736
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578630
VTXWL-1.5/2B-34U
34
¥
6,928
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578639
VTXWL-1.5/2B-35U
35
¥
7,122
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578648
VTXWL-1.5/2B-36U
36
¥
7,315
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578657
VTXWL-1.5/2B-37U
37
¥
7,509
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578666
VTXWL-1.5/2B-38U
38
¥
7,703
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578675
VTXWL-1.5/2B-39U
39
¥
7,895
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578691
VTXWL-1.5/2B-40U
40
¥
8,089
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578700
VTXWL-1.5/2B-41U
41
¥
8,282
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578709
VTXWL-1.5/2B-42U
42
¥
8,476
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578718
VTXWL-1.5/2B-43U
43
¥
8,668
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578727
VTXWL-1.5/2B-44U
44
¥
8,862
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578736
VTXWL-1.5/2B-45U
45
¥
9,055
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578745
VTXWL-1.5/2B-46U
46
¥
9,249
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578761
VTXWL-1.5/2B-47U
47
¥
9,442
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578770
VTXWL-1.5/2B-48U
48
¥
9,635
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578779
VTXWL-1.5/2B-49U
49
¥
9,828
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73578788
VTXWL-1.5/2B-50U
50
¥
10,022
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ