カテゴリ

  • 農業機械(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-0306」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属ネジ(ステンレスナベ小ネジ) U-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(ステンレスナベ小ネジ) U-0000ナベ小ネジ廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
779税込857特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)廣杉計器(1件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
Sシリーズ埋込形サーマルリレー 富士電機Sシリーズ埋込形サーマルリレー富士電機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
種類サーマルリレー
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付)廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
9日以内出荷
材質ステンレスD5.5寸法H(mm)2ねじ径M3頭部形状ナベワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-SNセットナベ小ネジ(SW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-SNセットナベ小ネジ(SW・KW付)廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-STセットナベ小ネジ(SW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-STセットナベ小ネジ(SW・KW付)廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(50個)
8日以内出荷
材質ステンレスD5.5寸法H(mm)2ねじ径M3頭部形状ナベワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1N 小セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1N 小セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(50個)
8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS Series(AS3211FS) SMCAS Series(AS3211FS)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(1) メータイン目盛(-) 0°
AS Series(AS3211F) SMCAS Series(AS3211F)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3201FS) SMCAS Series(AS3201FS)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
ステンレス セットナベ小ネジ(RW付) / U-R RoHS2対応品 廣杉計器ステンレス セットナベ小ネジ(RW付) / U-R RoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ステンレス表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス セットナベ小ネジ(SRW付) / U-SR RoHS2対応品 廣杉計器ステンレス セットナベ小ネジ(SRW付) / U-SR RoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
10日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ステンレス表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
AS Series(AS3201F) SMCAS Series(AS3201F)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301FSMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3211 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3211SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2T大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2T大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
9日以内出荷
材質ステンレスD5.5寸法H(mm)2ねじ径M3頭部形状ナベワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
流量調整機能付ブローガン SMC流量調整機能付ブローガンSMC
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向取扱説明書取扱説明書(2.16MB)オーダーメイド仕様流量調整機能付
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ SMCAS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプSMC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
ベアリング(6A8) 93306-306U3 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(6A8) 93306-306U3YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
Brand-Rex Cat6 ケーブル 3m  U/UTP Brand-RexBrand-Rex Cat6 ケーブル 3m U/UTPBrand-Rex
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AS_3_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/ユニバーサルタイプSMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ロックナット(J) ロックナット丸形
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3211FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3211FS1SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311 SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311SMC
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
(MK306)ARM COMPL,U 三菱ふそう(MK306)ARM COMPL,U三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
FLYING GUZ CALIF ST '03 '04 GU03067055 piaggio(ピアッジオグループ)FLYING GUZ CALIF ST '03 '04 GU03067055piaggio(ピアッジオグループ)
439,800税込483,780
1個
31日以内出荷
FLYING GUZ CALIF S '99 '00 GU03067030 piaggio(ピアッジオグループ)FLYING GUZ CALIF S '99 '00 GU03067030piaggio(ピアッジオグループ)
319,800税込351,780
1個
31日以内出荷
PISTON GUZ CALIF S '99 '00 GU03060230 piaggio(ピアッジオグループ)PISTON GUZ CALIF S '99 '00 GU03060230piaggio(ピアッジオグループ)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
CORONA GUZ IN CALIF T '03 '04 GU03068055 piaggio(ピアッジオグループ)CORONA GUZ IN CALIF T '03 '04 GU03068055piaggio(ピアッジオグループ)
169,800税込186,780
1個
31日以内出荷