カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-1015」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSフランジ アサヒAV

    TSフランジ

    アサヒAV(6件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1枚
    当日出荷
    VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 低反発ウレタン黒 光

    低反発ウレタン黒

    光(10件のレビュー)
    ¥81税込¥89
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
    材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60
  • アンダーミラー カシムラ

    アンダーミラー

    カシムラ(47件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • ウルトラUVシート WING ACE

    ウルトラUVシート

    WING ACE(2件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    超軽量&長持ちシート。 紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。 #4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ) 紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果) 場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
    材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ形状折りたたみタイプ色表:シルバー/裏:ブラック特性耐UVハトメアルミハトメ
  • シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー用カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 廣杉計器

    ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルドライバーソケット NAC(長堀工業)

    ユニバーサルドライバーソケット

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
    六角対辺(mm)6.35
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • ステンレスグレーチング細目プレーン イズミ

    ステンレスグレーチング細目プレーン

    イズミ
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質SUS304ピッチ細目ピッチ(mm)15高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
  • 防炎カーテン cu1015 フォレストリンク

    防炎カーテン cu1015

    フォレストリンク
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1枚ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目が特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。美しさと機能性を兼ね備えたカーテンです。
    用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。カーテンレールなどにすぐ取り付けられるフック付付属品カーテンタッセル、カーテンフック付材質ポリエステル100%機能防炎、ウオッシャブル
  • ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ラバーストッパ+両側ストロークアジャスタ New-Era(ニューエラー)

    ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ラバーストッパ+両側ストロークアジャスタ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    20日以内出荷
    ラバーストッパ+両側ストロークアジャスタ。
    用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) 金属ストッパ+両側ストロークアジャスタ New-Era(ニューエラー)

    ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) 金属ストッパ+両側ストロークアジャスタ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    20日以内出荷
    金属ストッパ+両側ストロークアジャスタ。
    用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-35BU ユニバーサルソケットビット ビックス

    B-35BU ユニバーサルソケットビット

    ビックス
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本ほか
    36日以内出荷
  • B-35BU ユニバーサルソケットビット(スプリング付) ビックス

    B-35BU ユニバーサルソケットビット(スプリング付)

    ビックス
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本ほか
    36日以内出荷
  • 油性ボールペン替芯 S-7L uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン替芯 S-7L

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    ¥45~税込¥50~
    1本
    当日出荷
    適合証券細字用No.460、No.550、ピュアモルトSS-1005・SS1015・SS-1025、BネームSH-1002・SH-1202U、BsMSE-501BS、クリップターンMSE-800CT1P、エクシードMSE-1000EX、エクシードMSE-3050EX全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名ピュアモルト単色、Bネーム印鑑付単色、B's多機能方式ノック式最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル形状 = 同軸導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58/U
  • ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン

    ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
    種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーン形式トップチェーン
  • SEC-小径ボーリングバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-小径ボーリングバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    FIG1
  • 高圧釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    9日以内出荷
    きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整
    用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナトラスコ品番378-0261質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.98~2.26使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U使用釘(装てん数)100本(1連)
  • MILコネクタ X2ZF Aratas(旧:omron)

    MILコネクタ X2ZF

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    101日以内出荷から118日以内出荷