カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「u-1015」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
アンダーミラー カシムラアンダーミラーカシムラ(47件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
低反発ウレタン黒 光低反発ウレタン黒(10件のレビュー)
75税込83
1枚
当日出荷から11日以内出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60
シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー用カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ウルトラUVシート WING ACEウルトラUVシートWING ACE(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1枚
当日出荷から4日以内出荷
超軽量&長持ちシート。 紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。 #4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ) 紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果) 場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
表:シルバー/裏:ブラック形状折りたたみタイプ特性耐UV材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミハトメアルミハトメ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
ユニバーサルドライバーソケット NAC(長堀工業)ユニバーサルドライバーソケットNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
六角対辺(mm)6.35
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック大綱
2,688税込2,957
1本
4日以内出荷
作業員の安全を考慮したJIS玉掛索テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。
用途一般玉掛け作業
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
ベルトV (1U10) MAZDA(マツダ)ベルトV (1U10)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、40 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、40 Outletシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 1PH、 200V、 30A、 L6-30P、 (20) C13/15 & (20) C13/15/C19/C21
25A Series(25A-CDU) SMC25A Series(25A-CDU)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15T SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15TSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ  CDU10 SMCフリーマウントシリンダ CDU10SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッド SMCCU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッドSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15S SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15SSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDU10) SMCCD Series(CDU10)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15DSMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
油性ボールペン替芯 S-7L uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 S-7Luni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
45税込50
1本
当日出荷
適合証券細字用No.460、No.550、ピュアモルトSS-1005・SS1015・SS-1025、BネームSH-1002・SH-1202U、BsMSE-501BS、クリップターンMSE-800CT1P、エクシードMSE-1000EX、エクシードMSE-3050EX先端ボール径(mm)0.7全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名ピュアモルト単色、Bネーム印鑑付単色、B's多機能方式ノック式最大径(Φmm)3インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様ケーブル形状 = 同軸導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58/U
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX1.5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX1.5m 2本組大綱
4,898税込5,388
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.5長さ(m)1.5使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
RS PRO わに口クリップ リード RS PRORS PRO わに口クリップ リードRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップ. RS Pro の高品質で有用なケーブルです。業界標準の部品で製造されている、このフレキシブル 50 Ω オスプラグ(一方の端)と、色分けされた黒と赤のワニ口クリップ(もう一方の端)です。この BNC RF 同軸ケーブルアセンブリは、 RG58/U 同軸ケーブルを使用します 及び UL AWM 1015 16 AWG ケーブルです. 特長と利点. 長さ 1.2 m インピーダンス: 50 Ω 黒色被覆 ブラッククリップとレッドクリップ BNC RF 同軸ケーブルアセンブリ、 RG58/U 同軸ケーブル UL AWM 1015 16 AWG ケーブル. RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップオプション. RS 品番 ; : 526-0241 : 526-0241 RS 品番 ; : 213-8224 : 213-8224. 用途. 長距離で信号を伝送するように設計された同軸タイプケーブルは、設置が簡単です。電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。. 無線送信機と受信機をアンテナで接続する コンピュータネットワーク ( インターネット ) 接続 衛星信号をテレビに送信する. インピーダンスとは. インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパ 10 5RU-1533F-01 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 10 5RU-1533F-01YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
SEC-小径ボーリングバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-小径ボーリングバイト インサート住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1セット(10個)
3日以内出荷
FIG1