カテゴリ
- パソコン/周辺機器(335)
- 農業機械(211)
- 制御機器(143)
- 切削工具(117)
- 自動車補修部品(61)
- メカニカル部品(56)
- 測定用品(53)
- 建築金物(50)
- トラック用品・パーツ(47)
- バイク部品(38)
- 作業服(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
- 自転車部品(27)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 溶接用品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 電気材料(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 作業工具(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 機構部品(13)
- オフィス家具(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 厨房用品(9)
- 家電(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- カー用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 学童・教育用品(6)
- 縫製用品(6)
- 安全用品(5)
- 清掃用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 介護用品(3)
- マスク(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(171)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(88)
- メディアカバーマーケット(47)
- 雅(42)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- Dell Technologies(40)
- ホンダ(38)
- GOAL(ゴール)(36)
- SHIMANO(シマノ)(34)
- フェリック(30)
- 富士通(29)
- 東洋技研(25)
- 椿本チエイン(21)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- 住友電工ハードメタル(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 京セラ(17)
- ラムマウント(17)
- ダイヘン(16)
- ブランドをもっと見る
「u-11」の検索結果

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
U11スプロケット
ヤンマー¥55,980税込¥61,5781個8日以内出荷メーカー第二純正品用途ゴムクローラ・鉄クローラ共用のスプロケットです。ボルトやワッシャ等を同梱しています。タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO40-1 ,VIO40-2 ,VIO40-3 ,VIO40-5,VIO40-5B ,B4-6,B4-6A,VIO50,VIO50-1 ,VIO50-2,VIO50-2A ,VIO50-3 ,VIO50-5,VIO50-5B ,B5,B5-1,B5-2,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B6,B6-1,B6-2,B6-3,B6-3A(#36001~),B6-5,B6-6,B6-6A
テプラPROテープ 熱収縮チューブ
キングジム(30件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。文字白に黒文字エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.5テープ地色白文字色黒エコマーク認定番号17 112 045
USBアダプター Type-A 1A
オーム電機(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ色ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 2.4A出力 コンパクト キューブ型 USBコンセント iPhone
エレコム(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約44適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約34×34×34※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)合計12使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
ステンレス深型組バット (蓋)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン
フジトク(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から12日以内出荷形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
液晶保護フィルム HTC U11 life 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種HTC U11 life寸法(mm)65.4×141.1タイプブルーライトカット/反射防止取付方式シリコン吸着
液晶保護フィルム HTC U11 life 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HTC U11 life寸法(mm)65.4×141.1取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から51日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
液晶保護フィルム HTC U11 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種HTC U11寸法(mm)69.9×145.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプ。コンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計。過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復。約21gの軽量設計。家庭用コンセント接続タイプ付属品保証書質量(g)約21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.2×26.6×44.5定格出力DC5V/1A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から32日以内出荷軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など錠前空錠、受座:25Lハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
デジタルマルチテスタ
ELPA¥3,229税込¥3,5521台当日出荷バックライト付で暗い所での測定に便利 文字高16mmの大型LCD 広い測定レンジで多様な測定 DC10Aレンジ付 導通ブザーとダイオードテストも可能付属品単四形乾電池 2本(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書、スペアヒューズ(0.2A/250V(Φ5×20mm)、10A/250V(Φ5×20mm))各1本機能オートパワーオフ・ディスプレイホールド機能直流電圧0~600V直流電流0~200mA~10A抵抗(MΩ)0~200ダイオードテスト非接触検電導通テスト約50Ω以下でブザー
超絶!落書きおとしスプレー
高森コーキ(1件のレビュー)¥579税込¥6371本(200mL)当日出荷油性マジック・クレヨン・スプレー等の落書きに!用途金属パネル・ガラス等の落書きの除去主な用途金属パネル・ガラス等危険物の類別非危険物
F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。用途ケーブル工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口型丸型適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
マルチユースOAタップ 2ヶ口
アメリカン電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。コンセント個数2仕様極配置:125V抜止形
ユニバーサル基板 (HL用)
MAC8(マックエイト)¥549税込¥6041袋(1個)当日出荷から33日以内出荷HLシリーズユニットケースに適合するユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシスルーホール基板適合ピン(足)BK-2シリーズ穴径(Φmm)0.6穴ピッチ(mm)1.27板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応ランド径(Φmm)1
超硬ロータリーバー タイプU(マスターカット)
Axel¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
ミューラー BU-118 わに口クリップ 10A 13mm
MUELLER ELECTRIC¥539税込¥5931個当日出荷仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
...