カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 農業機械(5)
- 空圧工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「u-350d」の検索結果

【修理】オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)(瓜生製作)U-350D(修理)
修理¥19,980税込¥21,9781台10日以内出荷種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
ツリカナグクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷規格, 12フクム図解NoMB327UT 本体部品_No.16、BC42 本体部品_No.16、MB328U 本体部品_No.16、DB323 B 本体部品_No.16、MB328U-DX 本体部品_No.16、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.16、MB3230U 本体部品_No.16、BC3300 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.11、MB3230DU 本体部品_No.16、MB327U 本体部品_No.16、MB326SPU 本体部品_No.16、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.16、DB232D B 本体部品_No.16、MB-310HU 本体部品_No.16
ボウシンゴムA
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷図解NoMB-310HU-SC 本体部品_No.6、MB327UT 本体部品_No.6、DB323 B 本体部品_No.6、MB326SPU 本体部品_No.6、MB328U 本体部品_No.6、MB-310HU 本体部品_No.6、BC310H 本体部品 ボウシンゴムA_No.6、MB369U-DX 本体部品_No.6、MB3230DU 本体部品_No.6、MB327U 本体部品_No.6、MB3230U 本体部品_No.6、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.6、DB232D B 本体部品_No.6、MB328U-DX 本体部品_No.6、BC420A 本体部品 ボウシンゴムA_No.6、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.6
ガイカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格26.2MB3230部品名称ガイカンマトメ図解NoMB328U 本体部品_No.14、MB327U 本体部品_No.14、MB-310HU 本体部品_No.14、MB327UT 本体部品_No.14、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、DB323 B 本体部品_No.14、MB3230U 本体部品_No.14、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、MB328U-DX 本体部品_No.14、MB3230DU 本体部品_No.14、DB232D B 本体部品_No.14、MB326SPU 本体部品_No.14
カバーシメツケカナグ
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷図解NoDB323 B 本体部品_No.36、MB320AU 本体部品_No.44、LBC263UT-DX 本体部品_No.39、MB3230DU 本体部品_No.36、MB260AUA-C 本体部品_No.47、グリーンクロス2A 本体部品_No.27、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.29、BC42 本体部品_No.36、MB260AU-A 本体部品_No.47、LBC264UT-DX 本体部品_No.32、BC420A 本体部品 カバーシメツケカナグ_No.17、MB327UT 本体部品_No.48、BC3300 本体部品 カバーシメツケカナグ_No.24、LBC323UT-DX 本体部品_No.38、BC1840L ギヤケース部品 カバーシメツケカナグ_No.29、MB260AU 本体部品_No.47、MB-310HU 本体部品_No.36、MB326SPU 本体部品_No.49、DB232D B 本体部品_No.36、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.29、MB328U 本体部品_No.41、MB3230U 本体部品_No.36、MB327U 本体部品_No.48、MB-310HU-SC 本体部品_No.32、MB260AU-C 本体部品_No.47、MB369U-DX 本体部品_No.45、BC1840U ギヤケース部品 カバーシメツケカナグ_No.29、MB328U-DX 本体部品_No.41
ハンドルマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷備考28,29フクム規格ミギ部品名称ハンドルマトメ図解NoOS26KU ヒロシマ 本体部品_No.26、DB232D B 本体部品_No.26、MB264MU 本体部品_No.34、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.5、MB2604MU 本体部品_No.27、DB233D B 本体部品_No.24、MB2630U 本体部品_No.27、KFB-23 本体部品_No.32、DB323 B 本体部品_No.26、MB2330U 本体部品_No.24、KM23 B 本体部品_No.34、IAC26Mプロ 本体部品_No.11A、MB234MU 本体部品_No.34、MB2330DU 本体部品_No.24、MB2630DU 本体部品_No.28、MB2305MU ハンドル部品_No.7、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.21、DB263 B 本体部品_No.27、MB265CKM 本体部品_No.35、NK23DX 本体部品_No.21、DB303 B 本体部品_No.27、MB3230DU 本体部品_No.26、DB263D B 本体部品_No.28、DB235SP B 本体部品_No.24、MB2013MU チップソー 本体部品_No.24、MB2605MU 本体 ハンドル部品_No.7、MB2304MU 本体部品_No.24、MB325SPU 本体 ハンドル部品_No.7、IAC23Mプロ 本体部品_No.18A、MB-220HU 本体部品_No.27、MB26J 本体部品_No.16、TK263 本体部品_No.27、MB235SPU 本体部品_No.24、KFB-26 本体部品_No.32、MB3030U 本体部品_No.27、OS26KU 本体部品_No.26、MB2303MU チップソー 本体部品_No.24、MB2603MU チップソー 本体部品_No.27、MB305SPU 本体 ハンドル部品_No.7、MB2330U-S 本体部品_No.24、MB3230U 本体部品_No.26、DB265SP B 本体部品_No.28、MB-310HU 本体部品_No.26、KM26 B 本体部品_No.34、MB265SPU 本体部品_No.28、MB2630DRU 本体部品_No.24、OS23KU 本体部品_No.21、MB2015MU ハンドル部品_No.7
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)
ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地D<配送時組立サービス付>
イトーキ¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷幅(mm)1580材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上質量(kg)16.2高さ(mm)440奥行(mm)537材質(支柱)スチール塗装仕上材質(脚)アルミ成型品塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付