カテゴリ
- メカニカル部品(502)
- FA担当者のオススメ新商品(420)
- 自動車純正部品(175)
- 制御機器(91)
- 農業機械(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- パソコン/周辺機器(42)
- 測定用品(41)
- 自動車補修部品(29)
- 科学研究・開発用品(20)
- 鈑金・塗装(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- トラック用品・パーツ(18)
- 電気材料(17)
- 溶接用品(15)
- 切削工具(15)
- 作業工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- バイク部品(9)
- 物流用品(9)
- オフィス家具(9)
- 住設機器(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 厨房用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- カー用品(5)
- 空圧工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- Festo(11)
- MAZDA(マツダ)(19)
- PROST's(20)
- RS PRO(15)
- SMC(36)
- XP POWER(10)
- イマダ(12)
- ダイヘン(15)
- ニッサン(153)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(18)
- マキシンコー(40)
- メディアカバーマーケット(12)
- 三菱(16)
- 伊東電機(10)
- 東日製作所(9)
- 黒田精工(408)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

クイU型500 Φ60~Φ76mm対応
淡野製作所¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷丸パイプ型サッカー、ハンドゴール向きです。(Φ60~Φ76mm対応)材質Φ12mm丸棒鋼(ユニクロームメッキ処理)質量(g)600寸法(cm)全長50×U字開口9.1アズワン品番63-4090-18
【修理】10mm アングルエアドリル(U-TOOLS (埼玉精機))U-500AH(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類アングルエアドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理


LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。爪折れを防ぐプロテクタとスリムコネクタを採用し、PC、ルーター、ハブ、モデムなどの有線LAN接続に便利です。より線仕様で扱いやすく、ギガビット通信や安定したデータ転送、ネットワーク機器まわりの配線に適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100材質(シース)PVC芯数8芯結線方式ストレート結線


LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○コネクタ形状RJ-45(オス) - RJ-45(オス)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカー
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥19,980税込¥21,9781枚翌々日出荷から4日以内出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。種類U字溝ピッチ(mm)33
ゴム砥石 ベルラバー
ベルスター研磨材工業(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(3個)当日出荷消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10適合材各種金属


LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。ギガビット通信に対応し、PC、Wi-Fiルーター、ハブ、ネットワーク機器の有線LAN接続に便利。爪折れ防止構造とスリムコネクタを採用し、机まわりや機器裏の配線をすっきり整えやすい仕様です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)構造ヨリ線(26AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
国内用トランスAUシリーズ
スワロー電機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から23日以内出荷海外の製品を国内で使用できる。入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC120相数単相付属品入力コード 1.3m適合【電気製品】AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジ等タイプ国内専用保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻
銅箔テープ CUシリーズ
アズワン¥89,200税込¥98,1201巻当日出荷から4日以内出荷EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。色ブロンズ基材銅テープ長さ(m)20厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
クルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付)
サカエ¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。 ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ローラーパック R40
プルトンチェン(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷から17日以内出荷材質(ローラー部)焼結含油合金材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応


Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート
BUFFALO(バッファロー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から4日以内出荷絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)爪折れ防止あり
Apem 円錐キャップナット
APEM¥2,398税込¥2,6381袋(5個)3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ円錐キャップナット併用可能製品直径6.35 mmシリーズのミニチュアスイッチ
USBケーブル
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブルの電気特性を満たしていますので、USB2.0/1.1の機器を接続することができます。簡易包装パッケージを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。焼却配慮パッケージ非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。ケーブル径(Φmm)約5.0規格USB規格:USB2.0/USB1.1(認証品ではありません)、線材規格(UL):UL20276コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオスプラグ金メッキシールド2重シールド
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付)
Aratas(旧:omron)¥79税込¥871個当日出荷から105日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。オムロンバラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)
法人向け 有線VPNルーター
BUFFALO(バッファロー)¥81,980税込¥90,1781台欠品中センターにも設置できるVPNルーター、10Gbps対応のINTERNETポート/LANポートを搭載、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供付属品LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、S/Nステッカー、ゴム足、取扱説明書、保証書質量(g)846.8電源(V)AC100~120(50/60Hz)規格有線:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) スイッチングHub:LAN1~LAN4: IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、LAN5: IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)動作環境温度:0~50℃、湿度:10~90%(※結露なきこと)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)セキュリティステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリングUSBポート数USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用伝送速度有線:10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション) スイッチングHub:LAN1~LAN4: 1000M / 100M / 10Mbps(オートネゴシエーション)、LAN5: 10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション)アクセス方式CSMA/CD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×40×170(突起部除く)
オイルフィルター
MANN-FILTER¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
関西ペイント PG80 SU ホワイト
PROST's¥2,298税込¥2,5281個(500g)当日出荷から7日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 SUホワイト使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色ホワイト配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
クルクル回転盤用ラバーマット
サカエ¥8,198税込¥9,0181枚翌々日出荷から5日以内出荷超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら