カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「u-508」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器

    丸型中空スペーサー CU(SUS303)

    廣杉計器(23件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303
  • 六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) 廣杉計器

    六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質SUS303
  • 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)

    中空糸膜フィルタ

    PISCO(ピスコ)
    5,388税込5,927
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
    仕様防爆カバー付き、禁油仕様使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)~1.0 (20℃時)使用流体空気/窒素耐圧力(MPa)1.5(20℃時)設定圧力単位MPa耐差圧(MPa)0.25(20℃時)
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用)

    廣杉計器
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSラック 協育歯車

    SUSラック

    協育歯車
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ラック材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルボディカバー リブ ブラス MMU508 モートーン

    スロットルボディカバー リブ ブラス MMU508

    モートーン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU508。。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。。タイプ:リブ。色[カラー]:ブラス。材質[素材]:真鍮。内容量[数量]:2個。付属品:真鍮ボルト。製法:鍛造。備考:純正ボルト使用可能。関連商品:品番:MMU095,MMU548,MMU511,MMU087,MMU578,MMU579,MMU070,MMU582
    付属品真鍮ボルト仕様関連商品:品番:MMU095,MMU548,MMU511,MMU087,MMU578,MMU579,MMU070,MMU582材質真鍮ブラス備考純正ボルト使用可能タイプリブ製法鍛造入数2個
  • 【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト コイズミ照明

    【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト

    コイズミ照明
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    仕様壁付・門柱取付、絶縁台不要、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)アクリル幅(mm)120質量(kg)0.5(セード)乳白消し塗装高さ(mm)120奥行(mm)120ランプLED色温度(K)2700光源寿命40000時間色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 豪華折 165 OCL リスパック

    豪華折 165 OCL

    リスパック
    2,198税込2,418
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。フタは別売り。RISUプレゼンツ。令和の折箱。
    材質バイオPET寸法(mm)165×165×27質量(g)12
  • エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミ照明

    エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ

    コイズミ照明
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ コイズミ照明

    エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ

    コイズミ照明
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
  • エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミ照明

    エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ

    コイズミ照明
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
  • エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプ コイズミ照明

    エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプ

    コイズミ照明
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 盤用キャビネット BXU 河村電器産業

    盤用キャビネット BXU

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • コネクトコイル 十川産業

    コネクトコイル

    十川産業
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
    用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
  • フランジパッキンJIS5K用内 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用内

    アキツ
    389税込428
    1枚
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 卓上大型超音波洗浄器 ケニス

    卓上大型超音波洗浄器

    ケニス
    389,800税込428,780
    1個
    7日以内出荷
    大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
    用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304発振周波数(kHz)28タイマー15分計または連続
  • 超音波洗浄器 アイワ医科工業

    超音波洗浄器

    アイワ医科工業
    629,800税込692,780
    1個
    7日以内出荷
  • 盤用キャビネット FXU 河村電器産業

    盤用キャビネット FXU

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, BU508AW STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, BU508AW

    STMicro
    9,298税込10,228
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 700 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 10●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 9 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • LMローラー(LRU形) THK

    LMローラー(LRU形)

    THK
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
  • 音波式ベルト張力計 U-550用オプション ゲイツ・ユニッタ・アジア

    音波式ベルト張力計 U-550用オプション

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-80PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:80mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-80PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:80mm

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダ DSNU-50-PPV-A は、調整式エンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリン
    仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7871アズワン品番65-7982-20
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-80-PPS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:80mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-80-PPS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:80mm

    Festo
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダ DSNU-50-80 - PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:80 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7869アズワン品番65-8000-68
  • 盤用キャビネット FXU 50シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット FXU 50シリーズ

    河村電器産業
    56,980税込62,678
    1個
    13日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
  • 盤用キャビネット BXU 50シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット BXU 50シリーズ

    河村電器産業
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
  • FACE MIX ストライプ長袖シャツ FB4508U ボンマックス

    FACE MIX ストライプ長袖シャツ FB4508U

    ボンマックス
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    左胸アウトポケット 背サイドタック
    混率(%)ポリエステル65・綿35生地オックスST性別男性用
  • 19インチ ウォールマウント式ネットワーク機器収納ラック/12U/奥行 305 - 508mm/2ポストオープンフレーム/AV、データ、IT通信、コンピューター機器、スイッチ/ケージナット、ネジ付属 StarTech.com

    19インチ ウォールマウント式ネットワーク機器収納ラック/12U/奥行 305 - 508mm/2ポストオープンフレーム/AV、データ、IT通信、コンピューター機器、スイッチ/ケージナット、ネジ付属

    StarTech.com
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    2ポスト12U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
    用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
  • スイッチング電源AEAシリーズ コーセル

    スイッチング電源AEAシリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
    入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
  • サーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリー StarTech.com

    サーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリー

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板(EIA-310準拠)。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク通信装置の収容に理想的。頑丈設計:厚さ2mmの業務用SPCC冷間圧延鋼板を使用したフロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重25kg)。優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げた縁を設け構造を強化。縁の高さを最小限に抑えた設計で垂直方向のスペースを確保し、棚上の機器出し入れもスムーズ。簡単アクセス:モデム、ルーター、Wi-Fiアクセスポイントなど、ラックマウント非対応の機器、頻繁に使用する工具や消耗品の保管にも便利なサーバーラック用棚板。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー クロメートメッキ

    岩田製作所
    198税込218
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドブラケット用六角穴付低頭ボルト 岩田製作所

    真空パッドブラケット用六角穴付低頭ボルト

    岩田製作所
    339税込373
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    材質鉄(S45C)表面処理三価クロメートメッキ(白)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビンフィルター EXCEL(エクセル)

    キャビンフィルター

    EXCEL(エクセル)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 超音波洗浄器AU-508CB用 かぶせ蓋 アイワ医科工業

    超音波洗浄器AU-508CB用 かぶせ蓋

    アイワ医科工業
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    11,560税込12,716
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    16,575税込18,233
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラック StarTech.com

    サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラック

    StarTech.com
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    2ポスト壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、ネットワークスイッチ、パッチパネル、PDUなどに理想的。高耐久:厚さ2mmのSPCC冷間圧延鋼板製垂直レール採用。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床置小便器 UFH508CR+TG600PN TOTO

    床置小便器 UFH508CR+TG600PN

    TOTO
    53,980税込59,378
    1セット
    5日以内出荷
    付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mmセット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)質量(kg)(U508C)32.0バルブ径(Φmm)13排水方式床排水使用環境温度(℃)1~40給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上使用水水道水洗浄水量(L)(小)4給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)