カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • メカニカル部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 農業機械(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 制御機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • トラック純正部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-550」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音波式ベルト張力計 U-550用オプション ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計 U-550用オプションゲイツ・ユニッタ・アジア
9,698税込10,668
1個
当日出荷から98日以内出荷
用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
629税込692特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
音波式ベルト張力計 ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計ゲイツ・ユニッタ・アジア
79,980税込87,978
1個
当日出荷
測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能計測範囲10~5000Hz外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から43日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3mコンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用保護機能ノーヒューズブレーカー
ステンレス スペーサー(六角) / ASU 廣杉計器ステンレス スペーサー(六角) / ASU廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用)廣杉計器
22,980税込25,278特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H廣杉計器
6,488税込7,137特価
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】音波式ベルト張力計 ゲイツ・ユニッタ・アジア【レンタル】音波式ベルト張力計ゲイツ・ユニッタ・アジア
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。 感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。
セット内容本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×59×26計測範囲【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hzサービス分類レンタル
ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H廣杉計器
6,398税込7,038特価
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M5材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用)廣杉計器
4,998税込5,498特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーパック R40 プルトンチェンローラーパック R40プルトンチェン(6件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1セット
当日出荷から17日以内出荷
材質(ローラー部)焼結含油合金材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC)
PP製 水栓パン埋込式 SP-U 前澤化成工業PP製 水栓パン埋込式 SP-U前澤化成工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
美しいみかげ調とやわらかなR形状の埋込型です。
炊飯スライドユニット SUGICO(スギコ)炊飯スライドユニットSUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質SUS430間口(mm)418耐荷重(kg)約40
スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-500Uシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-500Uシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
6,998税込7,698特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター(ステンレス) TRUSCO六角サポーター(ステンレス)TRUSCO
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドフックロッド ステンレス MMU550 モートーンスタンドフックロッド ステンレス MMU550モートーン
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU550販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24色[カラー]:シルバー材質[素材]:ステンレス内容量[数量]:1セット付属品:ステンレスロッド製法:CNC削り出し使用上の注意:T100/T120純正マフラーと同時装着不可関連商品:品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086
付属品ステンレスロッド適合関連商品品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086材質ステンレスシルバー製法CNC削り出し
PVCポータブルブーツ カーキ LL 阪神素地PVCポータブルブーツ カーキ LL阪神素地
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
カーキサイズLLサイズ(cm)26.5~27材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC靴タイプ長靴
PVCポータブルブーツ カーキ S 阪神素地PVCポータブルブーツ カーキ S阪神素地
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
カーキサイズSサイズ(cm)23.5~24材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC靴タイプ長靴
PVCポータブルブーツ カーキ SS 阪神素地PVCポータブルブーツ カーキ SS阪神素地
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
カーキサイズSSサイズ(cm)22.5~23材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC靴タイプ長靴
工事用水中排水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)工事用水中排水ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。モーター乾式水中(オートカット内蔵)電源コード(m)5(DU4)、10(DU2)材質(ケーシング)合成ゴム材質(主軸)SUS403材質(インペラ)ウレタンゴム同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
839,800税込923,780
1台
翌々日出荷
上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 スムーズな走行性を確保する、手元発進のドライブU。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 制動は強力な電気ブレーキ式。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
PVCポータブルブーツ カーキ M 阪神素地PVCポータブルブーツ カーキ M阪神素地
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
カーキサイズMサイズ(cm)24.5~25材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC靴タイプ長靴
PVCポータブルブーツ カーキ L 阪神素地PVCポータブルブーツ カーキ L阪神素地
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
カーキサイズLサイズ(cm)25.5~26材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC靴タイプ長靴
メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-500(Φ5 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-500(Φ5 h5)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(10個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個(500g)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LMガイド SRS-M形 THKLMガイド SRS-M形THK
28,300税込31,130特価
1セット
当日出荷から10日以内出荷
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
防雨型間接照明 コイズミ(小泉成器)防雨型間接照明コイズミ(小泉成器)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
(82131)カウル ワイヤ トヨタ(82131)カウル ワイヤトヨタ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
LMガイド SRS-WM形 THKLMガイド SRS-WM形THK
39,800税込43,780
1セット
当日出荷から10日以内出荷
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)RoHS指令(10物質対応)対応
イージーカポリパイプW 耐候性5mm被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプW 耐候性5mm被覆付オンダ製作所
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・架橋ポリエチレン管の耐候性5mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
ステンレス316スペーサー(六角) / ASU-U 廣杉計器ステンレス316スペーサー(六角) / ASU-U廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(10個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
(74514)フロア,リア リア ニッサン(74514)フロア,リア リアニッサン
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-500PUシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-500PUシリーズ(M=5用)廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススペーサー(六角)オネジロング / LSU RoHS2対応品 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)オネジロング / LSU RoHS2対応品廣杉計器
3,298税込3,628
1袋(10個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
(AY0R0)ブレード、ウインター ハツ ニッサン(AY0R0)ブレード、ウインター ハツニッサン
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
5mm被覆付きアルミ三層管(ポリメタルパイプ) 耐候性仕様 オンダ製作所5mm被覆付きアルミ三層管(ポリメタルパイプ) 耐候性仕様オンダ製作所
24,980税込27,478
1巻(50m)
5日以内出荷
・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・被覆厚は5mm。被覆材表面に耐候性を付与しており、そのまま屋外配管に使用できます。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
使用温度範囲(℃)-20~95寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)12使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1