カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「u-792」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,298税込¥8,0281個(500g)5日以内出荷スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバー
PLANET Technology¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷RS232/RS485/RS422対応の2ポートシリアルと2ポートRJ45を搭載した産業用デバイスサーバー。最大921600bpsの高速通信に対応し、TCP/UDPなど多彩な通信モードをサポート。IP30メタル筐体、DINレール取付対応で、-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。IPv4/IPv6、Web/Telnet管理、SNMP・Syslog通知、冗長電源設計に対応。仕様【シリアルライン】2kV 絶縁保護|1kV(レベル2)サージ保護|15kV ESD(静電気放電)保護、【ハードウェア】DINレール取付、壁掛け取付|IP30メタル筐体|W32 x D87.8 x H135 mm|477g|LEDインジケーター システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)、TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)、シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)|DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)|消費電力(フル負荷)12VDC:0.419A(5.1W)、24VDC:0.227A(5.4W)、48VDC:0.136A(6.5W)|DIおよびDO 該当なし|アラーム 電源障害時にリレー出力を1つ提供|アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aセット内容本体、ユーザーズマニュアル、壁掛けキット、DINレールキット、RJ45ダストキャップ質量(g)477タイプ【ハードウェアバージョン】1、【パティ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク規格【シリアル】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485ポート数2電源DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源適合規格FCCパート15 クラスA、CE認証 クラスA|耐久性試験 IEC60068-2-32(落下試験)、IEC60068-2-27(衝撃試験)、IEC60068-2-6(振動試験)|IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3x(フロー制御およびバックプレッシャー)、RFC 768 UDP、RFC 793 TFTP、RFC 791 IP、RFC 792 ICMP、RFC 854 Telnet、RFC 958 NTP、RFC 1591 DNS(クライアントのみ)、RFC 1908 SNMPv2c、RFC 2068 HTTP、RFC 2131 DHCPクライアント、RFC 2732 URL内のリテラルIPv6アドレスのフォーマット、RFC 3315 DHCPv6クライアント、RFC 3513 IPv6アドレス設計、RFC 3596 DNSv6、RFC 4443 ICMPv6、EIA/TIA RS232/422/485|構成機器IP30メタル消費電力【フル負荷時】12VDC:0.419A(5.1W) / 24VDC:0.227A(5.4W) / 48VDC:0.136A(6.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135信号形式RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND|RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|4線式 RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|2線式 RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND機能Web管理、Telnetコンソール管理、WindowsベースのVCOMユーティリティによる管理、PLANET Smart Discoveryユーティリティ|IPバージョン IPv4およびIPv6|動作モード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDPクライアント、仮想COM(Virtual COM)、RFC2217、Telnetサーバー、ペア接続 - リモート(スレーブ)、ペア接続 - ローカル(マスター)|仮想COMユーティリティ対応プラットフォーム Windowsのみ:Windows XP、Windows Server 2003、Windows 7、Windows Server 2008、Windows 8(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows Server 2012(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows 10|アラート:内蔵ブザーおよびRTC|セキュリティ:最大4つのアクセス可能なIPアドレスホスト/レンジを許可|SNMP MIBs:RFC1213 MIB-II、RFC1317 RS232ライクMIBインターフェース【イーサネット】規格 10/100BASE-TX|距離 100m|スイッチアーキテクチャ ストアアンドフォワード方式|アドレステーブル 1Kエントリ|ESD保護 6kV|サージ保護 2kVビット【ストップビット】1、1.5、2、【データビット】5、6、7、8取付け方法DINレール取付、壁掛け取付使用環境条件動作温度:-40 ~ 75℃|保存温度:-40 ~ 85℃|湿度:5 ~ 95%(結露なきこと)電源仕様着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)フローコントロール制御RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x DB9 プラグ、2 x RJ45インジケータシステム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)|TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)|シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)アラーム(電源障害時にリレー出力を1つ提供) アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aデータレート50bps~921Kbpsシリアルインタフェース【規格】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485【データレート】50bps~921Kbps【データビット】5、6、7、8【パティタイプ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク【ストップビット】1、1.5、2【フロー制御】RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF【信号】RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND / RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【4線式】RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【2線式】RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND【シリアルライン保護】2kV 絶縁保護 / 1kV(レベル2)【サージ保護】15kV ESD(静電気放電)保護
Webスマートイーサネットスイッチングハブ 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵
PLANET Technology¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。仕様ハードウェアバージョン:1材質メタル取付方式デスクトップ、ラックマウント電源(V)AC100~240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44機能管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応動作温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
Uタイプラックストリップ RS PRO 19インチラックキャビネット スチール
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷19 インチキャビネット用 RS Pro ラックストリップです. この RS Pro の高品質ラックストリップ製品には、 L タイプと U タイプがあり、 19 インチサーバーラック、エンクロージャ、ユニットを使用してラックマウント可能な電子機器やアクセサリを取り付けるのに最適です。このストリップはスチール製で、亜鉛不動態化黄色めっきが施され Durable ラックストリップです。耐腐食性に優れています。ラックマウントのアクセサリ及びデバイスは、ケージナットなどの固定具を介して穴に簡単に取り付けることができ、安全で信頼性の高い設置を実現し、小規模な環境でスペースを活用するのに最適です。特長と利点. 耐久 Durable スチール製です 耐腐食性に優れた亜鉛不動態化黄色めっきが施されています L タイプ及び U タイプを用意 IEC297に適合する穴付きの「L」及び「U」セクションストリップ 19 インチラック内への金具やラックアクセサリの取り付けに適しています . 用途. ラックストリップは、ラックマウント可能なデバイス及びキャビネットで使用するラックマウントアクセサリの一種で、さまざまな用途で電子機器を設置してスペースを有効活用できます。ラックマウントデバイスとアクセサリは、ケージナットやワッシャなどの固定具を使用してラックストリップに取り付けることができ、ラックキャビネット内に簡単に取り付けることができます。ラックストリップ及びアクセサリは、次のようなさまざまな機器の設置に使用します。 ネットワークサーバ ルータ スイッチ 配電ユニット . よくある質問. このシリーズのタイプ. ; 223-792 223-792 : L タイプラック取り付けストリップ、 2000 x 60 x 19 mm ; 223-809 223-809 : U タイプのラック取り付けストリップ、 2000 x 24 x 19 mm. どのサイズのキャビネットに適していますか. このシリーズのラックストリップは、 19 インチのラックキャビネットでの使用に適しています。仕様タイプ = U型ラックストリップ併用可能製品 = 19インチラックキャビネット材質 = スチール寸法 = 2000 x 19 x 24mm高さ = 24mm長さ = 2000mm奥行 = 19mm表面処理 = 黄色不動態化亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ラックストリップ RS PRO 19インチキャビネット スチール
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷19 インチキャビネット用 RS Pro ラックストリップです. この RS Pro の高品質ラックストリップ製品には、 L タイプと U タイプがあり、 19 インチサーバーラック、エンクロージャ、ユニットを使用してラックマウント可能な電子機器やアクセサリを取り付けるのに最適です。このストリップはスチール製で、亜鉛不動態化黄色めっきが施され Durable ラックストリップです。耐腐食性に優れています。ラックマウントのアクセサリ及びデバイスは、ケージナットなどの固定具を介して穴に簡単に取り付けることができ、安全で信頼性の高い設置を実現し、小規模な環境でスペースを活用するのに最適です。特長と利点. 耐久 Durable スチール製です 耐腐食性に優れた亜鉛不動態化黄色めっきが施されています L タイプ及び U タイプを用意 IEC297に適合する穴付きの「L」及び「U」セクションストリップ 19 インチラック内への金具やラックアクセサリの取り付けに適しています . 用途. ラックストリップは、ラックマウント可能なデバイス及びキャビネットで使用するラックマウントアクセサリの一種で、さまざまな用途で電子機器を設置してスペースを有効活用できます。ラックマウントデバイスとアクセサリは、ケージナットやワッシャなどの固定具を使用してラックストリップに取り付けることができ、ラックキャビネット内に簡単に取り付けることができます。ラックストリップ及びアクセサリは、次のようなさまざまな機器の設置に使用します。 ネットワークサーバ ルータ スイッチ 配電ユニット . よくある質問. このシリーズのタイプ. ; 223-792 223-792 : L タイプラック取り付けストリップ、 2000 x 60 x 19 mm ; 223-809 223-809 : U タイプのラック取り付けストリップ、 2000 x 24 x 19 mm. どのサイズのキャビネットに適していますか. このシリーズのラックストリップは、 19 インチのラックキャビネットでの使用に適しています。仕様タイプ = ラックストリップ併用可能製品 = 19インチキャビネット材質 = スチール寸法 = 2000 x 19 x 60mm高さ = 60mm長さ = 2000mm奥行 = 19mm表面処理 = 黄色不動態化亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応






![とじ込表紙 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31517623-180717-02.jpg)