カテゴリ

  • 自動車純正部品(495)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(333)
  • メカニカル部品(96)
  • バイク純正部品(73)
  • 配管・水廻り設備部材(64)
  • 農業機械(51)
  • 制御機器(50)
  • 測定用品(44)
  • 自動車補修部品(35)
  • トラック純正部品(27)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 機構部品(19)
  • 建築金物(15)
  • 切削工具(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 自転車部品(12)
  • オフィス家具(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 介護用品(5)
  • 作業服(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-8-0」の検索結果

関連キーワード
1,486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンクッション 光

    ウレタンクッション

    (16件のレビュー)
    589税込648
    1パック(20個)
    当日出荷
    すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
  • 中間板 PTUシリーズ 東洋技研

    中間板 PTUシリーズ

    東洋技研(8件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)結線方式ネジ
  • 端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研(4件のレビュー)
    35税込39
    1枚
    当日出荷
    PTUシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(201件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • ユニオン ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ユニオン ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
  • FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Uシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
  • U形ケーブルハンガー 日動電工

    U形ケーブルハンガー

    日動電工(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー
  • 標準型ダイス TRUSCO

    標準型ダイス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • 端子台(PTUシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTUシリーズ)

    東洋技研
    97税込107
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式DINレール
  • レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドルLYシリーズ

    GOAL(ゴール)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。
    用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉などハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル錠前空錠、受座:25L
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(2件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
    用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
  • ケーブルハンガー U型 日動電工

    ケーブルハンガー U型

    日動電工(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
    材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー
  • FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5Uシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
  • 超音波洗浄器 アイワ医科工業

    超音波洗浄器

    アイワ医科工業(2件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
    周波数(kHz)28
  • ユニオン(ガスケット) イノック

    ユニオン(ガスケット)

    イノック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水・油・ガス用。形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)常温1(ガス)、2(水・油)使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム砥石 ベルラバー ベルスター研磨材工業

    ゴム砥石 ベルラバー

    ベルスター研磨材工業(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(3個)
    当日出荷
    消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
    用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10適合材各種金属
  • いろはカラー アールジェイ

    いろはカラー

    アールジェイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(0.8L)
    翌々日出荷
    人にも環境にも優しい自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
    用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • ダイス (43mm径) エフケー

    ダイス (43mm径)

    エフケー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
  • Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブ フジトク

    Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブ

    フジトク
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パネル穴径(Φmm)14.5
  • Vレール戸車V型鉄枠 ハイロジック

    Vレール戸車V型鉄枠

    ハイロジック
    859税込945
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    材質鉄枠/ジュラコン(R)車タイプ山V型
  • Vレール戸車V型ステンレス枠 ハイロジック

    Vレール戸車V型ステンレス枠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    材質ステン枠/ジュラコン(R)車タイプ山V型
  • Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOK

    Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)

    NOK(10件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
  • Vレール戸車U型鉄枠 ハイロジック

    Vレール戸車U型鉄枠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    材質鉄枠/ジュラコン(R)車車輪径(Φmm)33タイプU型
  • ステンレス ねじ込み ユニオン ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み ユニオン

    ナゴヤ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状ユニオンねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 掘込引手 シブタニ

    掘込引手

    シブタニ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vレール戸車U型ステンレス枠 ハイロジック

    Vレール戸車U型ステンレス枠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    材質ステン枠/ジュラコン(R)車車輪径(Φmm)33タイプU型
  • キーアセンブリ X0U-HA8J0-12 YAMAHA(ヤマハ)

    キーアセンブリ X0U-HA8J0-12

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    適合車種PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
  • マルチブラケット カーメイト

    マルチブラケット

    カーメイト(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1組(2個)
    当日出荷
    脚立/ハシゴの横滑りをストップします。 積載物が傷つきにくい樹脂カバー仕様です。
    用途はしごや脚立の横滑りを防止。トラスコ品番414-1007セット内容本体2個材質塗装鋼板BLACK
  • Wフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオン

    フジトク
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアフィルター 5U8-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアフィルター 5U8-14451-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
    他社参考品番(NTB)YA-1012
  • 固定くいショートタイプ 未来工業

    固定くいショートタイプ

    未来工業
    5,098税込5,608
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ショートタイプ
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    39税込43
    1枚
    当日出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    419税込461
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
  • 藤寅作 牛刀 藤次郎

    藤寅作 牛刀

    藤次郎
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    切れ味が抜群、サビに強い!プロからご家庭まで幅広く使われています!業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。 経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。 刀身とハンドルの接合部には、汚れが溜まりにくく衛生的で丈夫な口金付です。 口金付3本鋲ハンドルで耐久性も抜群です
    材質側材:13クロームステンレス、ハンドル:積層強化材(3本鋲本通し)、口金:18-8ステンレス鋼材質(刃)コバルト合金鋼
  • 固定くいロングタイプ 未来工業

    固定くいロングタイプ

    未来工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定) 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
    材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ロングタイプ
  • ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 廣杉計器

    ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品

    廣杉計器
    3,798税込4,178
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別中空(パイプ)材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • AGUガラス管ヒューズ マリンテック

    AGUガラス管ヒューズ

    マリンテック
    679税込747
    1個
    当日出荷
    DC用過電流保護用AGUヒューズ! カーオーディオ・ボート・キャンピングカー等に必須なアイテム! DC12V・24V・36V・48V直流用 金メッキ仕様 大型ガラス管ヒューズ
  • Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(15-16MPa) NVU ニードルバルブ フジトク

    Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(15-16MPa) NVU ニードルバルブ

    フジトク
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS316バルブ種類ニードルバルブ
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80

    重松製作所
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
    用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
...