カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(94)
- ボールバルブ(35)
- 継手(28)
- 配管サドルバンド(4)
- ダイヤフラムバルブ(4)
- ストレーナー(9)
- チェックバルブ(逆止弁)(7)
- 電気材料(25)
- 測定用品(8)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- アサヒAV(57)
- HSバルブ(24)
- ジョージフィッシャー(6)
- マリンテック(1)
- RS PRO(17)
- エスコ(6)
- Schutzinger(5)
- HOJO(3)
- 流体工業(2)
- ハーティング(2)
- 日本製線(2)
- ALPHA(2)
- Molex Premise Networks(2)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- 東栄管機(1)
- ABUS(1)
- LEAD(リード工業)(1)
- 南電機(1)
- MUELLER ELECTRIC(1)
- ブランドをもっと見る
アサヒAV・HSバルブ・ジョージフィッシャー・マリンテック・RS PRO・エスコ・Schutzinger・HOJO・流体工業・ハーティング・日本製線・ALPHA・Molex Premise Networks・CONDOR(山崎産業)・東栄管機・ABUS・LEAD(リード工業)・南電機・MUELLER ELECTRIC・ブランドをもっと見る
「u-pvc」の検索結果

AV VT1MHUESJ U-PVC 自在ダイヤフラム弁14型【ソケット形・U-PVC・EPDM・EPDM】
アサヒAV¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ダイヤフラムバルブサイズ20A材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
AV V57SGUEW1 U-PVC ギアー式バタフライ弁57型【U-PVC・EPDM・完全密閉型】
アサヒAV¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷塩ビ製バタフライバルブ材質(本体)U-PVC接続ウエハー材質(Oリング)EPDM
AV VLCLVUVJ U-PVC ラブコック【OリングFKM】
アサヒAV¥2,798~税込¥3,078~1台翌々日出荷塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)FKM
AV VSTMHUEF1 U-PVC ストップ弁【フランジ形・シートEPDM】
アサヒAV¥5,598税込¥6,1581台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ストップバルブサイズ20A材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
AV VSTMHUVF1 U-PVC ストップ弁【フランジ形・シートFKM】
アサヒAV¥9,798税込¥10,7781台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ストップバルブサイズ20A材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
AV V23LVUESJ U-PVC 三方ボール弁23型【ソケット形・EPDM】
アサヒAV¥7,398~税込¥8,138~1台翌々日出荷塩ビ製ソケット式三方ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
AV V7BLVUVSJ U-PVC コンパクトボール弁27型【ソケット形・FKM】
アサヒAV¥2,598~税込¥2,858~1台翌々日出荷塩ビ製ソケット式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)FKM
AV V2ALVUVNJ U-PVC ボール弁21α型【ネジ形・OリングFKM】
アサヒAV¥5,898~税込¥6,488~1台翌々日出荷塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)FKM
AV V2ALVUVSJ U-PVC ボール弁21α型【ソケット形・OリングFKM】
アサヒAV¥5,898~税込¥6,488~1台翌々日出荷塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)FKM
AV V21LVUVF1 U-PVC ボール弁21型【フランジ形・OリングFKM】
アサヒAV¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
AV V2ALVUVF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】
アサヒAV¥7,198~税込¥7,918~1台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
AV V2ALVUEF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・JIS10K・EPDM】
アサヒAV¥5,398~税込¥5,938~1台3日以内出荷塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVUESJ-1 禁油 U-PVC 自在型ボール弁21α型【ソケット形・OリングEPDM】
アサヒAV¥4,498~税込¥4,948~1台翌々日出荷塩ビ製ソケット式ボールバルブ(禁油品)材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
PVC 10K ふたフランジ
HSバルブ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K
PVC 10K TSフランジ
HSバルブ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
エアー分岐コック
マリンテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体! 海水にも強い高耐久性エアー分岐コック ストレート2方分岐タイプ適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型
アサヒAV(8件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から92日以内出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ラブコック
アサヒAV(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型
アサヒAV(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンパクトボールバルブ ソケット型
アサヒAV(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンパクトボールバルブ ねじ込み型
アサヒAV(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
プレハブジョイント ねじ込み形
アサヒAV(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から23日以内出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ21型 フランジ型
アサヒAV(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールチェックバルブ(ソケット形)
アサヒAV(9件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)
アサヒAV(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)
アサヒAV(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応