曜日別特売

AV U-PVC プレハブジョイント【ネジ形・OリングEPDM】

AV U-PVC プレハブジョイント【ネジ形・OリングEPDM】 - アサヒAV

塩ビ配管用 継手

材質(本体)
U-PVC
材質(Oリング)
EPDM
適合管
VP
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80888590AV-Nプレハブジョイント25A
¥1,740
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
80889561AV-Nプレハブジョイント20A
¥1,360
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
80889841AV-Nプレハブジョイント30A
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする