カテゴリ

  • 制御機器(88)
    • コネクタ付ケーブル(36)
    • 産業用ACアダプタ(1)
    • 受動部品その他関連用品(10)
    • 基板用コネクタ(5)
    • ナイロンコネクタ(4)
  • 電気材料(7)
    • 電気部品その他関連用品(7)
  • メカニカル部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 学童・教育用品(16)
  • トラック純正部品(16)
  • 切削工具(15)
  • 事務用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車純正部品(6)
  • 介護用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「u.fl」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(200)HIROSE(ヒロセ電機)
569税込626
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類長さ(mm)200シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP(V)-04N1-A-(50) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP(V)-04N1-A-(50)HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類長さ(mm)50シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-088K1T-A-(500) 500mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-088K1T-A-(500) 500mmHIROSE(ヒロセ電機)
729税込802
1個
当日出荷
仕様コネクタA = プラグ、U.FL、コネクタB = プラグ、U.FL、同軸タイプ Ultra-Fine、外径 = 1.37mm、特性インピーダンス = 50 Ω、減衰 = 4.3 dB/m、長さ = 500 mm、定格電流 = 10 mA、使用温度範囲 = -40~+90℃、外被色 = グレー、導体ストランドタイプ = スタンダード、素線径 = 30 AWG、導体構成 = 7 / 0.1、導体材質 = 銀めっき銅、絶縁体 = PBT、シールド = スズめっき軟銅ワイヤ、シース材質 = FEP、シリーズ = U.FL Series、代表規格 = IEC 61249-2-21長さ(mm)500シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.37動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, U.FL-2LP-068N1T-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, U.FL-2LP-068N1T-A-(200)HIROSE(ヒロセ電機)
2,798税込3,078
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)200シリーズU.FL Series特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LP-04K1T-A-(300) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LP-04K1T-A-(300)HIROSE(ヒロセ電機)
4,198税込4,618
1箱(5個)
予約販売
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)300シリーズU.FL Series特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(50) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(50)HIROSE(ヒロセ電機)
689税込758
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類長さ(mm)50シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-066J1-A-100 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-066J1-A-100HIROSE(ヒロセ電機)
449税込494
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃シリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)100シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.32動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
Hirose 同軸コネクタ ジャック 表面実装 UHFコネクタ, U.FL-R-SMT-1(10) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸コネクタ ジャック 表面実装 UHFコネクタ, U.FL-R-SMT-1(10)HIROSE(ヒロセ電機)
669税込736
1箱(5個)
当日出荷
仕様同軸コネクタタイプ:UHFコネクタサイズスタンダード材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)6表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ超小型表面実装同軸レセプタクルコネクタ. U.FLシリーズ超小型軽量SMT同軸レセプタクルコネクタは、基板占有面積が7.7 mm2の省スペースで、質量はわずか15.7mgで小型・軽量です。 高周波数性能はDC~6GHzで、電圧定在波比(V.S.W.R.)が1.3~1.5 (最大)です。各種小型機器の高周波対応が可能です。このレセプタクルはテープ / リールの供給による自動実装が可能です。U.FLプラグアセンブリとかん合すると、音と手ごたえにより、電気的 /インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
U.FL coaxial cable plug assembly HIROSE(ヒロセ電機)U.FL coaxial cable plug assemblyHIROSE(ヒロセ電機)
489税込538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 同軸ケーブ,U.FL プラグ (片端ハーネス), U.FL-LP-066J1-A-200 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブ,U.FL プラグ (片端ハーネス), U.FL-LP-066J1-A-200HIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = オス、U.FLコネクタ B = オス、U.FLケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃シリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)200シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.32動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2終端処理
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP(V)-04N1-A-(150) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP(V)-04N1-A-(150)HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類長さ(mm)150シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-066J1-A-(500) 500mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-066J1-A-(500) 500mmHIROSE(ヒロセ電機)
889税込978
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードシリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)500シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.32動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(70) 70mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(70) 70mmHIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 70mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードスタンダード メット = IEC 61249-2-21ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)70シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-088K1T-A-(60) 60mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-088K1T-A-(60) 60mmHIROSE(ヒロセ電機)
489税込538
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ1 = メス、U.FL・コネクタ2 = メス、U.FL・長さ60mm・特性インピーダンス =50Ω・同軸タイプ =Ultra-Fine・動作温度 =-40~+90℃・導体材質 = 銀めっき銅・導体ストランドタイプ = スタンダード・外被色 = グレー・外径 =1.37mm・減衰 =4.3dB/m・定格電流 =10mA・素線径 =30AWG・絶縁体 =PBT・シールド = スズめっき軟銅ワイヤ・シース材質 =FEP・導体構成 =7/0.1・シリーズ =U.FL Series・代表規格 =IEC 61249-2-21長さ(mm)60シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.37動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
U.FL-LP-068N1-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機)U.FL-LP-068N1-A-(200)HIROSE(ヒロセ電機)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω 共立電子産業U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω共立電子産業
999税込1,099
1本
当日出荷
U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
長さ(mm)約100コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)インピーダンス(Ω)50
ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-068N2-A-(500) 500mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-068N2-A-(500) 500mmHIROSE(ヒロセ電機)
759税込835
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードストランド径 = 32 AWGヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)500シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.13動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
RF Solutions 同軸ケーブル, U.FL SMA, 100mm, CBA-UFLSMA-1 RF SOLUTIONSRF Solutions 同軸ケーブル, U.FL SMA, 100mm, CBA-UFLSMA-1RF SOLUTIONS
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ2ジェンダー : メス●長さ : 100mm●RF同軸ケーブルアセンブリ. これらの同軸ケーブルは、メインフレーム、通信機器、電子機器の内部配線だけでなく、ICテストシステムのテストヘッドとインターフェースの接続に使用されます。RF Solutionsのこのシリーズの無線周波数ケーブルアセンブリは、特定の用途において非常に信頼性の高い電気接続を提供します。. 同軸ケーブルとは. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルです。銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 特長. 通信に最適な同軸ケーブル タイプ N のねじロックからバヨネット型 SMA まで、幅広いコネクタタイプを用意しているので、多様な使用方法に対応しています。. 主な用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなどの用途. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 150mm, U.FL-2LP-066J1-A-150 HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 150mm, U.FL-2LP-066J1-A-150HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス長さ(mm)150シリーズU.FL特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的コネクタ1U.FL
Hirose 同軸ケーブル, U.FL, 200mm, U.FL-LP-068N1-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, U.FL, 200mm, U.FL-LP-068N1-A-(200)HIROSE(ヒロセ電機)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
仕様●コネクタ1ジェンダー:オス●導体ストランドタイプ:スタンダード●終端処理:終端処理済み長さ(mm)200外被:グレーシリーズU.FL Series外径(Φmm)1.13特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的同軸タイプRF
ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-088K2T-A-(100) 100mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-088K2T-A-(100) 100mmHIROSE(ヒロセ電機)
539税込593
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = オス、U.FLコネクタ B = オス、U.FL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 (DC → 6 GHz) Ω同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードスタンダード メット = IEC 61249-2-21ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)100シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.37動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-088K2T-A-(500) 500mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-088K2T-A-(500) 500mmHIROSE(ヒロセ電機)
719税込791
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = プラグ、U.FL、コネクタ B = プラグ、U.FL、長さ = 500mm、特性インピーダンス = 50 (DC → 6 GHz) Ω、同軸タイプ = Ultra-Fine、最小使用温度 = -40℃、動作温度 Max = +90℃、導体材質 = 銅、導体ストランドタイプ = スタンダード、ストランド径 = 30 AWGヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)500シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.37動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 50mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(50) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 50mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(50)HIROSE(ヒロセ電機)
4,098税込4,508
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)50シリーズU.FL Series特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LPHF6-088N1T-A-300 HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LPHF6-088N1T-A-300HIROSE(ヒロセ電機)
3,798税込4,178
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)300特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的最大動作温度(℃)90
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(200)HIROSE(ヒロセ電機)
4,398税込4,838
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)200シリーズU.FL Series特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 100mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(100) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 100mm, U.FL-2LP-088K1T-A-(100)HIROSE(ヒロセ電機)
4,598税込5,058
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)100シリーズU.FL Series特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
ヒロセ電機 同軸変換アダプタ SMA - U.FL プラグ - ジャック, HRMP-U.FLJ(40) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸変換アダプタ SMA - U.FL プラグ - ジャック, HRMP-U.FLJ(40)HIROSE(ヒロセ電機)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
長さ(mm)10.7材質(コンタクト)銅合金動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMAプラグ to UFLソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBU.FLオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 1m, A-1PA-178-01KN2 AMPHENOLAmphenol 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 1m, A-1PA-178-01KN2AMPHENOL
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
RFは、組み立て済みの固定長標準ケーブルアセンブリをフルラインナップで提供しています。標準アセンブリは、標準的な構成/長さが必要とされるさまざまな商業/産業用途で使用されます。ケーブルは、一般的なフレキシブルケーブルや半硬質コンフォーマブル(手作業成形可能)ケーブルに取り付けられる市販のほとんどのRFコネクタシリーズで利用できます。カスタムアセンブリも利用できます。AMCライトアングルプラグ-AMCライトアングルプラグ、RG-178ケーブル、1,000mm
(外被)ナチュラルタイプ導体ストランド:スタンダード長さ(m)1方向(コネクタ1/コネクタ2)ライトアングル特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)りん青銅コネクタジェンダー(コネクタ1/コネクタ2)オスコネクタ1U.FLコネクタ2U.FL
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-066J1-A-40 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-066J1-A-40HIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃シリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)40シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.32動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-066J1-A-150 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-066J1-A-150HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃シリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)150シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.32動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, H.FL6G-2LP-084H-A-200 HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, H.FL6G-2LP-084H-A-200HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様終端処理:終端処理済み長さ(mm)200シリーズH.FLコネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【 2】U.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。特性インピーダンス(Ω)75
SMA/u.FL コネクター変換ケーブル AdafruitSMA/u.FL コネクター変換ケーブルAdafruit
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
LTE/LPWA対応 λ/4FPCアンテナ(内蔵/U.FL) スタッフLTE/LPWA対応 λ/4FPCアンテナ(内蔵/U.FL)スタッフ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
各社の3G、LTE、各種LPWAに登録済みの標準品内蔵アンテナで、様々なIoT/M2M機器に使用できます。 エレメント部にはフレキシブル基板を使用しているので、筐体の形状に合わせて両面テープで設置ができます。 アンテナ設置部分をGND(基板など)に対し垂直に立てて設置する設計になっており、基板実装型アンテナと比較して端末(メイン基板)サイズの小型化が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 京セラWiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート京セラ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
AVX WLAN / BT / ZigBee 打ち抜き金属アンテナは、デバイス設計者の重要なニーズに応えて、小型で薄型の設計で高い機能性と性能を実現します。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●コネクタ タイプ:UFL●ゲイン:0.6, 4.5dBi●コネクタジェンダー:メス●重量:1.6g●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7151-76
WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 京セラWiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート京セラ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●内部/外部:External●アンテナ物理形状:プレート●コネクタ タイプ:UFL●ゲイン:4, 4.2dBi●アンテナ指向性:無指向性●重量:1.6g●幅:11.3mmアズワン品番65-7152-70
XBee WiFi S6B / U.FLコネクタ型 DigiXBee WiFi S6B / U.FLコネクタ型Digi
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XBee●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)アズワン品番68-2096-39
RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA U.FL, 150mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA U.FL, 150mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = U.FLコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル外径 = 1.37mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 150mm外被色 = 黒定格電圧 = 250 V動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロットフリクションボールスリム用 0.38mm替芯パイロット(71件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1箱 1000個入 京セラWiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1箱 1000個入京セラ
469,800税込516,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
AVX 組み込み 2.4 GHz Wi-Fi アンテナは、背面にフォームが付いており、今日のワイヤレス製品設計者の主なニーズに応えるさまざまな表面でのアンテナの検出を最小限に抑えます。小型化設計と優れた信号感度が実現されます。豊富な RF 経験 グローバルな運用および設計サポート
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:2.8dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:0.3g●幅:8.50mm●シリーズ:W1アズワン品番65-6925-81