カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(233)
    • Uボルト・コ型ボルト(59)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • U字金具(10)
    • 吊配管金具(1)
  • 農業機械(25)
  • 機構部品(16)
  • 保管用品(11)
  • 物流用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
ねじ山種類
表面処理
種別
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.3・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5
頭部形状
低頭・極低頭・超極低頭
取付穴形状
ヘクサロビュラ・六角穴
ブランド
大阪魂・TRUSCO・アカギ・WAKI(和気産業)・水本機械製作所・エスコ・AIOULE(ふじわら)・Wichard・ハイロジック・NBK(鍋屋バイテック会社)・BIGM(丸山製作所)・ICHIMAI・ニューストロング販売・OHSATO(大里)・ネグロス電工・東信製作所・ケミス・ボサード・AWJ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uボルト m10」の検索結果

344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10TRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(81件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト アカギUボルトアカギ(25件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
799税込879特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブ
Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
479税込527
1箱(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uボルト ステンレス製 TRUSCOUボルト ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
Uボルト 管用(鉄/クロメート) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)大阪魂
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uボルトセット(ステンレス) WAKI(和気産業)Uボルトセット(ステンレス)WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
足長Uボルトセット WAKI(和気産業)足長UボルトセットWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
769税込846
1パック(26個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
蝶ボルト(ユニクロメッキ) Modes蝶ボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
メッキユニクロ
ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら)ステンレス一般鋼管UボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂(5件のレビュー)
429税込472
1パック(1個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プレス蝶ボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(9件のレビュー)
689税込758
1パック(16個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(8個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個種別1台分材質SUP10厚さ(mm)3.2
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
519税込571
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)大阪魂(14件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
478税込526
1パック(9個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理クロメート
一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製AIOULE(ふじわら)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス寸法t(mm)2
M 4x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 4x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10材質スチールエスコ品番EA949LF-410
Uボルト アカギUボルトアカギ
119税込131
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Uボルトナット WAKI(和気産業)UボルトナットWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
749税込824
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
M 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)10材質スチールエスコ品番EA949LF-510
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(33件のレビュー)
429税込472
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂プレス蝶ボルト(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
449税込494特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
789税込868
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)大阪魂(27件のレビュー)
349税込384
1パック(2個)ほか
当日出荷
タイプRタイプ材質ステンレス規格2種
蝶ボルト2種(ステンレス) 大阪魂蝶ボルト2種(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス規格2種
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ46mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ46mm水本機械製作所
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)76寸法L(mm)59ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)46
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ101mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ101mm水本機械製作所
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)35ねじ径M10材質ステンレス質量(g)147寸法L(mm)117寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)101
冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(65個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型TRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ74mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ74mm水本機械製作所
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M10材質ステンレス質量(g)108寸法L(mm)85寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)74