121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付 材質鋼板 種類U字溝 本体厚さ(mm)3.2 適合車種歩道用 本体長さL(mm)600
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中部コーポレーション側溝用 U字構用溝蓋
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm)995 タイプVギザ、側溝用、溝蓋 ピッチ並目 ピッチ(mm)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55 寸法b(mm)995 荷重T-2 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600 種類U字溝 寸法H(mm)30
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm)995 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19 荷重(歩道用)5.0kN/m2 アングル寸法(mm)L-30×30×3
1枚
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)598(蓋) 種類U字溝 材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ 開口率(%)約22
1枚
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付が可能です。
用途歩道用 材質スチール 種類U字溝 ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50 アングル寸法(mm)L-30×30×3
1セット
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚 適合車種乗用車(T-2) 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm)33(ストッパー込) 幅(mm)15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約995 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約33 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール
1セット
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
769 税込846
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用 種類U字溝 材質スチール
1セット
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 歩道用グレーチングです。
用途歩道用 種類U字溝 タイプU字溝歩道用 ピッチ(mm)(クロスバー)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19 アングル(エンド)L30×3 等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ すきま(mm)9.5 ピッチP(mm)12.5 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番137-9804 質量(kg)16.5 寸法L(mm)900(860~910)、1000(960~1010) 寸法H(mm)120~560
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ローレットタイプ 材質ステンレス(SUS304) 種類U字溝
1枚
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
用途U事溝向けタイプ 長さ(mm)998 種類U字溝 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
1枚
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ノーマルタイプ 材質ステンレス(SUS304) 種類U字溝
1枚
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ 独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
1枚
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)498 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中部コーポレーション側溝用 細目U字構用溝蓋
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400 長さ(mm)997 タイプVギザ、側溝用、溝蓋 ピッチ細目 ピッチ(mm)100 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45) 寸法b(mm)997
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 寸法(mm)スキマ:9.5 ピッチ細目 種類U字溝 ピッチ(mm)メインバー:12.5
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、Tバー・ローレットタイプ 材質ステンレス(SUS304) 種類U字溝 耐荷重歩道
1枚
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33 本体長さL(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 寸法(mm)スキマ:27 ピッチ普通目 種類U字溝 ピッチ(mm)メインバー:30 耐荷重歩道
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ普通目 種類U字溝
1枚
5,398 税込5,938
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
用途U事溝向けタイプ 長さ(mm)998 種類U字溝 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
用途U事溝向けタイプ 長さ(mm)998 種類U字溝 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) 寸法(mm)排水部:9 表面処理ケンボージンク処理 アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
8,998 税込9,898
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ細目 種類U字溝
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)