カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 洗面所用品(15)
- U字金具(30)
絞り込み
呼び
- 25
- 8(5)
- 10(7)
- 13(3)
- 15(22)
- 19(5)
- 20(32)
- 32(57)
- 38(6)
- 40(39)
- 50(49)
- 65(43)
- 75(17)
- 80(31)
- 100(42)
- 125(34)
- 150(34)
- 200(19)
- 250(11)
- 300(10)
- 呼びをもっと見る
形状

Pトラップ(1)

Pパイプ/キセル管(1)

U管(5)

直管(5)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
- カクダイ(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- KVK(1)
- ミヤコ(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- アカギ(22)
- TRUSCO(3)
- 日栄インテック(3)
- 昭和コーポレーション(2)
- 因幡電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「u管」の検索結果

トラップ用U管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷金属製SトラップおよびPトラップ用材質黄銅形状U管呼び径25適合パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
S・Pトラップ用U管
ミヤコ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。材質黄銅管クロームメッキ
SGP管用Uバンド スチール
TRUSCO¥699税込¥7691個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
SGP管用Uバンド ステンレス
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
SGP管用Uボルト
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
Uボルト
アカギ¥90~税込¥99~1個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50
アカギ¥239税込¥2631個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきUバンド
アカギ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップCUUボルト
アカギ¥249税込¥2741個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(SG)
アカギ¥399税込¥4391個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(CU)
アカギ¥399税込¥4391個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき足長Uボルト+50
アカギ¥489税込¥5381個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップSUUボルト
アカギ¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(SU)
アカギ¥339税込¥3731個当日出荷から9日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応