185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計 U-550用オプション
用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計
測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。 質量(g)120 電源アルカリ乾電池(単4形×2本) 機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能 計測範囲10~5000Hz 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
1個
79,980 税込87,978
欠品中



ゲイツ・ユニッタ・アジア【レンタル】音波式ベルト張力計
ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。 感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。
セット内容本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本 質量(g)120 電源アルカリ乾電池(単4形×2本) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×59×26 計測範囲【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hz サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

1袋(50個)
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等 絶縁種別B 仕様単相 単巻入力電圧切替装置付 付属品入力コード 1.3m コンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用 保護機能ノーヒューズブレーカー
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別オネジ/メネジ 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
6,488 税込7,137
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1袋(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質(ローラー部)焼結含油合金 材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC)
1セット
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 材質ステンレス(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU550。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:1セット。付属品:ステンレスロッド。製法:CNC削り出し。使用上の注意:T100/T120純正マフラーと同時装着不可。関連商品:品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086
付属品ステンレスロッド 適合関連商品品番:MMU081,MMU066,MMU571,OTS017,OTS008W,CSS006,MMU098,MMU086 材質ステンレス シルバー 製法CNC削り出し
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

川本ポンプ(川本製作所)工事用水中排水ポンプ
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。 モーター乾式水中(オートカット内蔵) 電源コード(m)5(DU4)、10(DU2) 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(主軸)SUS403 材質(インペラ)ウレタンゴム 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 スムーズな走行性を確保する、手元発進のドライブU。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 制動は強力な電気ブレーキ式。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
1台
839,800 税込923,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
1セット
特価
28,300 税込31,130
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1140種類の商品があります)

カーキ サイズLL サイズ(cm)26.5~27 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 靴タイプ長靴
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

カーキ サイズSS サイズ(cm)22.5~23 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 靴タイプ長靴
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

カーキ サイズS サイズ(cm)23.5~24 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 靴タイプ長靴
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

カーキ サイズM サイズ(cm)24.5~25 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 靴タイプ長靴
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

カーキ サイズL サイズ(cm)25.5~26 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 靴タイプ長靴
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷


LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品 防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,800 税込43,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


1袋(10個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等 絶縁種別B 仕様単相 単巻入力電圧切替装置付 付属品入力コード 1.3m コンセント出力平ピン(A-2) 保護機能ノーヒューズブレーカー
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管の耐候性5mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX 長さ(m)50 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(10個)
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)