カテゴリ

  • オフィス家具(148)
  • バイク純正部品(25)
  • 制御機器(20)
  • 測定用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u146」の検索結果

関連キーワード
242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(U0146)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(U0146)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
hoco U146 POWER LED Type-Cケーブル 日本トラストテクノロジーhoco U146 POWER LED Type-Cケーブル日本トラストテクノロジー
989税込1,088
1個
5日以内出荷
通電状態を知らせるLEDをコネクタに内蔵し、通電状態を一目で確認できるため、USB電源への接続状況を視覚的に把握できます。車内やデスクの下など手元が暗い場所でもコネクタの位置を確認しやすく、スムーズな接続が可能です。最大12V/3A(36W)までの充電に対応し、急速充電に対応した環境ではスマートフォンはもちろん、タブレットなどのデバイスも充電できます。短時間で効率的な充電ができ、充電時間のストレスを軽減します。また、充電機能に加えてUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応しており、パソコンとスマートフォン間で写真・動画・音楽データなどのバックアップや同期作業をスムーズに行えます。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強いナイロンメッシュを採用し、日常的な抜き差しや屈曲による断線リスクを軽減するとともに、カバンの中での絡まりも抑えます。ケーブル長は約1.2mに設定されており、デスク上でのPC接続やUSB電源から手元への充電に適した長さで、短すぎず長すぎない取り回しが可能です。さらに、持ち運び時にケーブルを束ねられる幅広バンドを装備し、カバンの中で絡まりにくくスマートに収納できます。スマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど、USB Type-C端子を搭載した幅広い機器に対応し、表裏を気にせず挿し込めるType-Cコネクタにより、日常の接続作業もスムーズに行えます。
hoco U146 POWER LED PD60Wケーブル 日本トラストテクノロジーhoco U146 POWER LED PD60Wケーブル日本トラストテクノロジー
989税込1,088
1個
5日以内出荷
通電状態を知らせるLEDをコネクタに内蔵し、通電状態を一目で確認できるため、USB電源への接続状況を視覚的に把握できます。PD充電が開始されるとLEDが点灯し、差し込み不足や給電ミスを未然に防ぐことができます。USB Power Delivery(USB PD)に対応し、最大60W(20V/3A)の充電に利用でき、スマートフォンやタブレットはもちろん、USB-C給電に対応したノートパソコンの充電もこれ1本で対応可能です。さらに、充電機能に加えてUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsの高速データ転送にも対応しており、パソコンとスマートフォン間で写真・動画・音楽データなどのバックアップや同期作業をスムーズに行えます。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに耐久性のあるナイロンメッシュを採用し、日常的な抜き差しや屈曲による断線リスクを軽減します。ケーブル長は約1.2mで、デスク上のPC接続やUSB電源から手元への充電にちょうど良い長さとなっており、短すぎて突っ張ることも長すぎて邪魔になることもなく、スマートな取り回しが可能です。さらに、持ち運びの際にケーブルを束ねられる幅広バンドを装備し、カバンの中で絡まりにくく、サッと巻き付けてスマートにケーブルの出し入れができます。スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホンなど、USB-C端子を搭載した幅広いデバイスで使用でき、表裏を気にせず挿し込めるUSB-Cコネクタにより、毎日の接続作業もスムーズです。
高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工高性能型 UHFアンテナマスプロ電工(6件のレビュー)
6,490税込7,139
1個
当日出荷から4日以内出荷
ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
家庭用UHFアンテナ マスプロ電工家庭用UHFアンテナマスプロ電工(2件のレビュー)
7,290税込8,019
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から42日以内出荷
U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用(高圧タイプ)最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
USL黄銅製ガス混合アダプター 00U-146シリーズ ユニバーサルUSL黄銅製ガス混合アダプター 00U-146シリーズユニバーサル
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
黄銅製のガス混合アダプターで、燃料ガスと空気または酸素との混合に使用します。
洗髪水栓用シャワーホース組 KVK洗髪水栓用シャワーホース組KVK(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル 摂津金属工業ハンドル摂津金属工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工高性能型 UHFアンテナマスプロ電工(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6VSWR2.5以下
盤用キャビネット BXU 河村電器産業盤用キャビネット BXU河村電器産業
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
屋内用埋込型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、埋込形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
測定範囲0~10MPa接続部のサイズG1/4B種類汎用圧力計適合流体気体または液体メーカー商品コードHNT-221D-10MPA
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
パイプ エキゾースト 1 2VU-14611-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ エキゾースト 1 2VU-14611-00YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
エキゾーストパイプアセンブリ 1 5AU-14610-01 YAMAHA(ヤマハ)エキゾーストパイプアセンブリ 1 5AU-14610-01YAMAHA(ヤマハ)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
他社参考品番(NTB)MF-5AU
プレ-ト,プロテクタ 3 5VU-1465U-00 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト,プロテクタ 3 5VU-1465U-00YAMAHA(ヤマハ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ステー,プロテクタ 5RU-14629-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー,プロテクタ 5RU-14629-00YAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ジョイント エキゾースト 1 2GU-14615-00 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント エキゾースト 1 2GU-14615-00YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
プレ-ト,プロテクタ 5VU-1465T-00 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト,プロテクタ 5VU-1465T-00YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
プレート,プロテクタ 5VU-1465R-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート,プロテクタ 5VU-1465R-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
パイプ,エキゾ-スト 1 5RU-14611-20 YAMAHA(ヤマハ)パイプ,エキゾ-スト 1 5RU-14611-20YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ジヨイント,エキゾ-スト 4 2GU-14645-00 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント,エキゾ-スト 4 2GU-14645-00YAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
エキゾ-ストパイプアセンブリ 2 5YU-14620-30 YAMAHA(ヤマハ)エキゾ-ストパイプアセンブリ 2 5YU-14620-30YAMAHA(ヤマハ)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
エキゾースト カバー アッセンブリ 8FU-14637-00 YAMAHA(ヤマハ)エキゾースト カバー アッセンブリ 8FU-14637-00YAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8FA-14637-00
ジヨイント 3 5YU-1465H-00 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント 3 5YU-1465H-00YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
ガスケツト,エキゾ-ストパイプ 2GU-14613-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,エキゾ-ストパイプ 2GU-14613-10YAMAHA(ヤマハ)
439税込483
1個
3日以内出荷
エキゾ-ストパイプアセンブリ 2 5YU-14620-00 YAMAHA(ヤマハ)エキゾ-ストパイプアセンブリ 2 5YU-14620-00YAMAHA(ヤマハ)
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
エキゾーストパイプアセンブリ 1 5RU-14610-00 YAMAHA(ヤマハ)エキゾーストパイプアセンブリ 1 5RU-14610-00YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
カバー,エキゾースト 8FU-14627-10 YAMAHA(ヤマハ)カバー,エキゾースト 8FU-14627-10YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ジヨイント,エキゾースト 1 8FU-14615-01 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント,エキゾースト 1 8FU-14615-01YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
カバー エキゾースト 8FU-14627-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー エキゾースト 8FU-14627-00YAMAHA(ヤマハ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8FA-14627-01
エキゾーストパイプアセンブリ 1 7YU-14610-00 YAMAHA(ヤマハ)エキゾーストパイプアセンブリ 1 7YU-14610-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7YT-14610-00
プロテクタ,エキゾ-ストパイプ 5YU-14628-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ,エキゾ-ストパイプ 5YU-14628-00YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
プロテクタ,エキゾ-ストパイプ 5RU-14628-01 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ,エキゾ-ストパイプ 5RU-14628-01YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
プレート,プロテクタ 5RU-1465R-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート,プロテクタ 5RU-1465R-00YAMAHA(ヤマハ)
879税込967
1個
3日以内出荷
ジヨイント,エキゾ-スト 3 2GU-14635-00 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント,エキゾ-スト 3 2GU-14635-00YAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ジヨイント エキゾースト 1 8FU-14615-00 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント エキゾースト 1 8FU-14615-00YAMAHA(ヤマハ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8FA-14615-01
プレミアムシェルフ ベンチ型 CPUシリーズ キャンブロプレミアムシェルフ ベンチ型 CPUシリーズキャンブロ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。
家庭用UHFアンテナ マスプロ電工家庭用UHFアンテナマスプロ電工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型・耐久型質量(kg)0.99外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応素子数14前後比(dB)18~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)8~12.4受風面積(m2)0.09
プレミアムシェルフ ソリッド型 CPUシリーズ キャンブロプレミアムシェルフ ソリッド型 CPUシリーズキャンブロ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。