カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「u146」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • hoco U146 POWER LED Type-Cケーブル 日本トラストテクノロジー

    hoco U146 POWER LED Type-Cケーブル

    日本トラストテクノロジー
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    通電状態を知らせるLEDをコネクタに内蔵し、通電状態を一目で確認できるため、USB電源への接続状況を視覚的に把握できます。車内やデスクの下など手元が暗い場所でもコネクタの位置を確認しやすく、スムーズな接続が可能です。最大12V/3A(36W)までの充電に対応し、急速充電に対応した環境ではスマートフォンはもちろん、タブレットなどのデバイスも充電できます。短時間で効率的な充電ができ、充電時間のストレスを軽減します。また、充電機能に加えてUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応しており、パソコンとスマートフォン間で写真・動画・音楽データなどのバックアップや同期作業をスムーズに行えます。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強いナイロンメッシュを採用し、日常的な抜き差しや屈曲による断線リスクを軽減するとともに、カバンの中での絡まりも抑えます。ケーブル長は約1.2mに設定されており、デスク上でのPC接続やUSB電源から手元への充電に適した長さで、短すぎず長すぎない取り回しが可能です。さらに、持ち運び時にケーブルを束ねられる幅広バンドを装備し、カバンの中で絡まりにくくスマートに収納できます。スマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど、USB Type-C端子を搭載した幅広い機器に対応し、表裏を気にせず挿し込めるType-Cコネクタにより、日常の接続作業もスムーズに行えます。
  • hoco U146 POWER LED PD60Wケーブル 日本トラストテクノロジー

    hoco U146 POWER LED PD60Wケーブル

    日本トラストテクノロジー
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    通電状態を知らせるLEDをコネクタに内蔵し、通電状態を一目で確認できるため、USB電源への接続状況を視覚的に把握できます。PD充電が開始されるとLEDが点灯し、差し込み不足や給電ミスを未然に防ぐことができます。USB Power Delivery(USB PD)に対応し、最大60W(20V/3A)の充電に利用でき、スマートフォンやタブレットはもちろん、USB-C給電に対応したノートパソコンの充電もこれ1本で対応可能です。さらに、充電機能に加えてUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsの高速データ転送にも対応しており、パソコンとスマートフォン間で写真・動画・音楽データなどのバックアップや同期作業をスムーズに行えます。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに耐久性のあるナイロンメッシュを採用し、日常的な抜き差しや屈曲による断線リスクを軽減します。ケーブル長は約1.2mで、デスク上のPC接続やUSB電源から手元への充電にちょうど良い長さとなっており、短すぎて突っ張ることも長すぎて邪魔になることもなく、スマートな取り回しが可能です。さらに、持ち運びの際にケーブルを束ねられる幅広バンドを装備し、カバンの中で絡まりにくく、サッと巻き付けてスマートにケーブルの出し入れができます。スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホンなど、USB-C端子を搭載した幅広いデバイスで使用でき、表裏を気にせず挿し込めるUSB-Cコネクタにより、毎日の接続作業もスムーズです。
  • ガスケツト,エキゾ-ストパイプ 2GU-14613-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケツト,エキゾ-ストパイプ 2GU-14613-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    439税込483
    1個
    欠品中
  • プロテクタ,エキゾ-ストパイプ 5RU-14628-01 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ,エキゾ-ストパイプ 5RU-14628-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
  • プレート,プロテクタ 5RU-1465R-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート,プロテクタ 5RU-1465R-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    879税込967
    1個
    欠品中
  • M5Stack用赤色7セグメント4桁デジタルクロックユニット M5Stack

    M5Stack用赤色7セグメント4桁デジタルクロックユニット

    M5Stack
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)

    SMC
    1,298税込1,428
    1袋(1個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
  • タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(13件のレビュー)
    379税込417特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
  • PC 金封146 結婚祝 白い鳥柄 デザインフィル(ミドリ)

    PC 金封146 結婚祝 白い鳥柄

    デザインフィル(ミドリ)
    499税込549
    1枚
    翌々日出荷
    文字内容寿
  • ボビンケース(ローテート) TOWA JAPAN

    ボビンケース(ローテート)

    TOWA JAPAN(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • RS PRO ケース 電子機器用 146.20x48.70mm ABS製 Black RS PRO

    RS PRO ケース 電子機器用 146.20x48.70mm ABS製 Black

    RS PRO
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro アルミエンクロージャ用プラスチックベゼル、黒 メーカーブランドの RS Pro のこのプラスチック製ベゼルは、押出アルミ製エンクロージャ向けに設計されており、ケースの表面仕上げを実現しながら、保護性を強化します。このプラスチックベゼルは、さまざまなサイズを用意しています。軽量 Durable ABS 製で、優れた保護品質を提供します。ベゼルにはねじキャップも付いているため、エンクロージャに簡単に取り付けることができます。 特長と利点 軽量 Durable ABS プラスチック製です 表面仕上げを提供します エンクロージャの保護性能をさらに強化します 各種サイズあり 用途 プラスチックベゼルは、エンクロージャとの併用に最適で、筐体の保護を強化しながら美しい外観を提供します。プラスチックベゼルは、次のような幅広い用途でエンクロージャに使用できます。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション 押出アルミケース用の RS Pro プラスチックベゼルです。ねじキャップが付属。ケースの表面仕上げを提供します。 これはどのエンクロージャと互換性がありますか. 押出アルミケース用プラスチックベゼル、ねじキャップ付属。 表面仕上げを提供します。
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 146.2 mm幅 = 48.7 mm外形寸法 = 146.20x48.70mm色 = Blackシリーズ = Aluminium Enclosure重量 = 18gRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブ軸組立品(軸長146mm / 玉間135mm) SHIMANO(シマノ)

    ハブ軸組立品(軸長146mm / 玉間135mm)

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • ハブ軸組立品(軸長146mm / 玉間135mm) SHIMANO(シマノ)

    ハブ軸組立品(軸長146mm / 玉間135mm)

    SHIMANO(シマノ)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
  • Y3TD98010 ハブ軸組立品 (軸長146mm / 玉間135mm) SHIMANO(シマノ)

    Y3TD98010 ハブ軸組立品 (軸長146mm / 玉間135mm)

    SHIMANO(シマノ)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中