カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
「u18n02」の検索結果

イグニッションコイル
HITACHI(112件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
オートヒンジ AFD8KH型
日東工器¥19,980~税込¥21,978~1組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。用途スチール製ドア、潜り戸用付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2000以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)適合扉厚(mm)36以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下