カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 農業機械(25)
  • 制御機器(21)
  • 自動車補修部品(18)
  • 保管用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 家電(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2-4-4」の検索結果

関連キーワード
336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
    材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
  • 正負圧用ユニオンフィルター PISCO(ピスコ)

    正負圧用ユニオンフィルター

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 正負圧用ユニオンフィルター PISCO(ピスコ)

    正負圧用ユニオンフィルター

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    279,800税込307,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 真空用フィルタVFU PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタVFU

    PISCO(ピスコ)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
    材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR、金属:黄銅+無電解Niメッキ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気ろ過度(μm)5(捕集効率:95%)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビンフィルター MANN-FILTER

    キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗により発生した粒子をほぼ100%除去することで車内環境を快適にし、エアコンシステムを保護します. それぞれの車両に合わせて設計された仕様により、隙間なく取り付けが可能、次回の交換サイクルまで一定のろ過性能と最適な車内環境を維持しますMANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
  • 真空用フィルタ ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
    材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
  • 直流電源ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    直流電源ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    入力AC100V~200V・出力DC24V・400mAの小型組込専用直流電源ユニットです。1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
    質量(g)約200消費電力(W)13以下配線接続端子式出力電圧(V)DC24±2%電源電圧(V)AC100~200 ±10% 50/60Hz出力電流(mA)400使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)外観樹脂設置場所屋内表示灯動作時:緑LED点灯
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m

    ニッタ(37件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質ウレタン透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
  • ベーシックシェルフ ベンチ型 CBUシリーズ キャンブロ

    ベーシックシェルフ ベンチ型 CBUシリーズ

    キャンブロ
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
    新複合素材「コンポジット」を採用。金属製に比べ大幅な軽量化を達成。ハイレベルな機能性とリーズナブルな価格の両立を実現。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。
  • プレミアムシェルフ ベンチ型 CPUシリーズ キャンブロ

    プレミアムシェルフ ベンチ型 CPUシリーズ

    キャンブロ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。
  • カムシェルビング プレミアムシリーズ (ベンチ型・4段タイプ)固定基本ユニット キャンブロ

    カムシェルビング プレミアムシリーズ (ベンチ型・4段タイプ)固定基本ユニット

    キャンブロ
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム”です。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。タイプ単体型
  • エアー浮上式 ローラーユニット フリーベアコーポレーション

    エアー浮上式 ローラーユニット

    フリーベアコーポレーション
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
    重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 既設のT溝を活用。簡単設置で大きな効果ーT溝挿入型。 スプリング復帰式(排気により下降します)。
  • カムシェルビング プレミアムシリーズ (ソリッド型・4段タイプ)固定基本ユニット キャンブロ

    カムシェルビング プレミアムシリーズ (ソリッド型・4段タイプ)固定基本ユニット

    キャンブロ
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム”です。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。スペックルグレー高さ(mm)1830タイプ単体型棚段数(段)4
  • プレミアム可動シェルフ ベンチ型 CPMUシリーズ キャンブロ

    プレミアム可動シェルフ ベンチ型 CPMUシリーズ

    キャンブロ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。プレミアムキャスター付。
  • プレミアムシェルフ ソリッド型 CPUシリーズ キャンブロ

    プレミアムシェルフ ソリッド型 CPUシリーズ

    キャンブロ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。
  • プレミアム可動シェルフ ソリッド型 CPMUシリーズ キャンブロ

    プレミアム可動シェルフ ソリッド型 CPMUシリーズ

    キャンブロ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。プレミアムキャスター付。
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)

    SMC
    3,500税込3,850
    1袋(1個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)20モジュール2寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)

    SMC
    2,498税込2,748
    1袋(1個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
  • キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ キャンブロ

    キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ

    キャンブロ
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    掃除が素早く簡単にできる、衛生的な保管エリア、▼シェルフプレートは簡単に取り外せて、食器洗浄機で洗えます。▼ポリプロピレン表面は滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼こぼれた液体は簡単に拭き取れるので、二次汚染のリスクが軽減されます。▼カムシェルビング(R)は溶接が施されていないので、液体やごみが継ぎ目に入ることがありません。▼シェルフプレートをオープンエンドのカムラック(R)OETR314に入れ、商業用食器洗浄機で洗うこともできます。Camguard(TM)、▼カビや細菌の繁殖を抑制する銀イオンテクノロジーです。▼カムガードは、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。▼カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ったりしません。耐久性と安定性に優れている、鋼鉄のように頑丈、▼重量を支えるポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできていて、それを厚いポリプロピレン被膜が囲っています。▼中心の鋼鉄部が、カムシェルビング(R)丈夫にし安定させています。▼外側は厚いポリプロピレンで、欠けたり、割れたり、腐食しません。▼ポストコネクタは、斜め方向の安定性を与えてくれます。組み立てや調整が簡単、場所の広さにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。▼ゴム製木づちだけを使って、数分で組み立てられます。▼シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節できるようになっています。▼シェルフの高さが異なる2個のユニットも接続できるので、柔軟性のあるストレージが可能となります。▼コーナーコネクタを使って90℃の角度、またはU字型に接続できます。錆びない、湿った場所や乾燥した場所で使用可能、▼カムシェルビング(R)溶接してないので金属の露出がなく、錆びません。▼-38℃まで安全に使えるカムシェルビング(R)、冷凍室、保管室、その他の湿った環境にも適したシェルビングシステムです。▼カムシェルビング(R)、海水や海辺の空気が触れても錆びません。スペースを最大限に利用、▼カムシェルビング(R)は基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。基本ユニットには、ユニット1個に必要なポストキット2個、トラバース、シェルフプレートがついています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m

    ニッタ(2件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質ウレタン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
  • キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型可動式4段セット CPMUシリーズ キャンブロ

    キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型可動式4段セット CPMUシリーズ

    キャンブロ
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    掃除が素早く簡単にできる、衛生的な保管エリア、▼シェルフプレートは簡単に取り外せて、食器洗浄機で洗えます。▼ポリプロピレン表面は滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼こぼれた液体は簡単に拭き取れるので、二次汚染のリスクが軽減されます。▼カムシェルビング(R)は溶接が施されていないので、液体やごみが継ぎ目に入ることがありません。▼シェルフプレートをオープンエンドのカムラック(R)OETR314に入れ、商業用食器洗浄機で洗うこともできます。Camguard(TM)、▼カビや細菌の繁殖を抑制する銀イオンテクノロジーです。▼カムガードは、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。▼カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ったりしません。耐久性と安定性に優れている、鋼鉄のように頑丈、▼重量を支えるポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできていて、それを厚いポリプロピレン被膜が囲っています。▼中心の鋼鉄部が、カムシェルビング(R)丈夫にし安定させています。▼外側は厚いポリプロピレンで、欠けたり、割れたり、腐食しません。▼ポストコネクタは、斜め方向の安定性を与えてくれます。組み立てや調整が簡単、場所の広さにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。▼ゴム製木づちだけを使って、数分で組み立てられます。▼シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節できるようになっています。▼シェルフの高さが異なる2個のユニットも接続できるので、柔軟性のあるストレージが可能となります。▼コーナーコネクタを使って90℃の角度、またはU字型に接続できます。錆びない、湿った場所や乾燥した場所で使用可能、▼カムシェルビング(R)溶接してないので金属の露出がなく、錆びません。▼-38℃まで安全に使えるカムシェルビング(R)、冷凍室、保管室、その他の湿った環境にも適したシェルビングシステムです。▼カムシェルビング(R)、海水や海辺の空気が触れても錆びません。スペースを最大限に利用、▼カムシェルビング(R)は基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。基本ユニットには、ユニット1個に必要なポストキット2個、トラバース、シェルフプレートがついています。プレミアムキャスター、▼ストレージの全てのエリアに適しており、特に冷蔵室、冷凍室およびまたは湿式エリアに理想的。▼127mmの回転のノンマーキング熱可塑そせい性ゴムウィール付き、高耐久性、非腐食性のプラスチック製。▼完全ロッキングブレーキは、回転動作およびウィールの両方をロックします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ベンチ4段) キャンブロ

    可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ベンチ4段)

    キャンブロ
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。 確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にタイプ移動式
  • U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ キャンブロ

    キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ

    キャンブロ
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    掃除が素早く簡単にできる、衛生的な保管エリア、▼シェルフプレートは簡単に取り外せて、食器洗浄機で洗えます。▼ポリプロピレン表面は滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼こぼれた液体は簡単に拭き取れるので、二次汚染のリスクが軽減されます。▼カムシェルビング(R)は溶接が施されていないので、液体やごみが継ぎ目に入ることがありません。▼シェルフプレートをオープンエンドのカムラック(R)OETR314に入れ、商業用食器洗浄機で洗うこともできます。Camguard(TM)、▼カビや細菌の繁殖を抑制する銀イオンテクノロジーです。▼カムガードは、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。▼カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ったりしません。耐久性と安定性に優れている、鋼鉄のように頑丈、▼重量を支えるポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできていて、それを厚いポリプロピレン被膜が囲っています。▼中心の鋼鉄部が、カムシェルビング(R)丈夫にし安定させています。▼外側は厚いポリプロピレンで、欠けたり、割れたり、腐食しません。▼ポストコネクタは、斜め方向の安定性を与えてくれます。組み立てや調整が簡単、場所の広さにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。▼ゴム製木づちだけを使って、数分で組み立てられます。▼シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節できるようになっています。▼シェルフの高さが異なる2個のユニットも接続できるので、柔軟性のあるストレージが可能となります。▼コーナーコネクタを使って90℃の角度、またはU字型に接続できます。錆びない、湿った場所や乾燥した場所で使用可能、▼カムシェルビング(R)溶接してないので金属の露出がなく、錆びません。▼-38℃まで安全に使えるカムシェルビング(R)、冷凍室、保管室、その他の湿った環境にも適したシェルビングシステムです。▼カムシェルビング(R)、海水や海辺の空気が触れても錆びません。スペースを最大限に利用、▼カムシェルビング(R)は基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。基本ユニットには、ユニット1個に必要なポストキット2個、トラバース、シェルフプレートがついています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) キャンブロ

    固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段)

    キャンブロ
    62,980税込69,278
    1セット
    8日以内出荷
    低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。 耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にタイプ単体型
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m

    ニッタ
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • 省エネ水中ポンプ U-K型 櫻川ポンプ製作所

    省エネ水中ポンプ U-K型

    櫻川ポンプ製作所
    309,800税込340,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
    用途土木、建設工事の排水。 マンホール、地下道のピットの排水。 わき水、たまり水の排水。ケーブル長(m)10
  • キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型可動式4段セット CPMUシリーズ キャンブロ

    キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型可動式4段セット CPMUシリーズ

    キャンブロ
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    掃除が素早く簡単にできる、衛生的な保管エリア、▼シェルフプレートは簡単に取り外せて、食器洗浄機で洗えます。▼ポリプロピレン表面は滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼こぼれた液体は簡単に拭き取れるので、二次汚染のリスクが軽減されます。▼カムシェルビング(R)は溶接が施されていないので、液体やごみが継ぎ目に入ることがありません。▼シェルフプレートをオープンエンドのカムラック(R)OETR314に入れ、商業用食器洗浄機で洗うこともできます。Camguard(TM)、▼カビや細菌の繁殖を抑制する銀イオンテクノロジーです。▼カムガードは、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。▼カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ったりしません。耐久性と安定性に優れている、鋼鉄のように頑丈、▼重量を支えるポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできていて、それを厚いポリプロピレン被膜が囲っています。▼中心の鋼鉄部が、カムシェルビング(R)丈夫にし安定させています。▼外側は厚いポリプロピレンで、欠けたり、割れたり、腐食しません。▼ポストコネクタは、斜め方向の安定性を与えてくれます。組み立てや調整が簡単、場所の広さにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。▼ゴム製木づちだけを使って、数分で組み立てられます。▼シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節できるようになっています。▼シェルフの高さが異なる2個のユニットも接続できるので、柔軟性のあるストレージが可能となります。▼コーナーコネクタを使って90℃の角度、またはU字型に接続できます。錆びない、湿った場所や乾燥した場所で使用可能、▼カムシェルビング(R)溶接してないので金属の露出がなく、錆びません。▼-38℃まで安全に使えるカムシェルビング(R)、冷凍室、保管室、その他の湿った環境にも適したシェルビングシステムです。▼カムシェルビング(R)、海水や海辺の空気が触れても錆びません。スペースを最大限に利用、▼カムシェルビング(R)は基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。基本ユニットには、ユニット1個に必要なポストキット2個、トラバース、シェルフプレートがついています。プレミアムキャスター、▼ストレージの全てのエリアに適しており、特に冷蔵室、冷凍室およびまたは湿式エリアに理想的。▼127mmの回転のノンマーキング熱可塑そせい性ゴムウィール付き、高耐久性、非腐食性のプラスチック製。▼完全ロッキングブレーキは、回転動作およびウィールの両方をロックします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ソリッド4段) キャンブロ

    可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ソリッド4段)

    キャンブロ
    179,800税込197,780
    1セット
    6日以内出荷
    シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。 確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にタイプ移動式
  • ”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ソリッド型・単体型) キャンブロ

    ”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ソリッド型・単体型)

    キャンブロ
    82,980税込91,278
    1台
    9日以内出荷
    航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。金属の溶接部がないため、水気の多い作業場はもちろん、塩分にも強く、錆も生じないので長期間安心してお使いいただけます。-38度から88度までの広い温度範囲に対応し、冷蔵室、冷凍室、高湿度や乾燥した部屋など、さまざまな場所で使用可能です。湿気や化学薬品に対して不浸透性があり腐食に強い設計です。溶接が施されていないので液体やゴミが継ぎ目に入り込むことがありません。NSF規格適合品です。(米国食品衛生安全基準認証)
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。ホテル・レストラン、病院・福祉施設、社員食堂、飲食チェーン店、水産加工工場、製菓・製パン工場、食肉加工工場、酪農製品加工工場、醤油・味噌・酢醸造工場、温浴施設、スーパー、その他様々な業態材質柱:グラスファイバー、レジンブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830棚段数(段)4均等積載量(kg/段)272均等積載量(kg/台)1090最大積載量(kg/台)1090
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m

    ニッタ(3件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    材質ウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
  • ”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ベンチ型・単体型) キャンブロ

    ”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ベンチ型・単体型)

    キャンブロ
    79,980税込87,978
    1台
    9日以内出荷
    航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。金属の溶接部がないため、水気の多い作業場はもちろん、塩分にも強く、錆も生じないので長期間安心してお使いいただけます。-38度から88度までの広い温度範囲に対応し、冷蔵室、冷凍室、高湿度や乾燥した部屋など、さまざまな場所で使用可能です。湿気や化学薬品に対して不浸透性があり腐食に強い設計です。溶接が施されていないので液体やゴミが継ぎ目に入り込むことがありません。NSF規格適合品です。(米国食品衛生安全基準認証)
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。ホテル・レストラン、病院・福祉施設、社員食堂、飲食チェーン店、水産加工工場、製菓・製パン工場、食肉加工工場、酪農製品加工工場、醤油・味噌・酢醸造工場、温浴施設、スーパー、その他様々な業態材質柱:グラスファイバー、レジンブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830奥行(mm)610棚段数(段)4均等積載量(kg/段)272均等積載量(kg/台)1090最大積載量(kg/台)1090
  • EX可動シェルフ(ベンチ4段/PB4) キャンブロ

    EX可動シェルフ(ベンチ4段/PB4)

    キャンブロ
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。材質キャスター車輪:ポリウレタンブラッシュドグラファイト高さ(mm)1778棚段数(段)4均等積載量(kg/段)85最大積載量(kg/台)340
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • カノラ 頭つなぎ材 0W0D0H ライトグレージュ オカムラ(岡村製作所)

    カノラ 頭つなぎ材 0W0D0H ライトグレージュ

    オカムラ(岡村製作所)
    2,298税込2,528
    1台
    28日以内出荷
    ライトグレージュ機能カノラ頭つなぎ材