カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,927)
- 制御機器(3,123)
- パソコン/周辺機器(2,148)
- 自動車純正部品(2,020)
- バイク純正部品(1,974)
- メカニカル部品(1,502)
- 農業機械(926)
- 空調・照明・電設資材(761)
- オフィス家具(647)
- 科学研究・開発用品(625)
- 切削工具(623)
- 測定用品(606)
- 電気材料(520)
- 医療(515)
- 建築金物(476)
- 物流用品(403)
- 作業服(384)
- 配管・水廻り設備部材(337)
- 作業工具(274)
- 機構部品(272)
- バイク部品(268)
- 溶接用品(265)
- トラック用品・パーツ(244)
- 事務用品(215)
- FA担当者のオススメ新商品(207)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(173)
- 船舶用品・漁業資材(173)
- 家電(168)
- 自動車補修部品(166)
- 卓上消耗品(157)
- 油圧機器・油圧ホース(151)
- 店舗什器・備品(147)
- 建材・エクステリア(141)
- 厨房用品(139)
- 自転車部品(131)
- ねじ・ボルト・釘(123)
- フォークリフト・産機・建機用品(121)
- 清掃用品(120)
- 梱包用品(115)
- 学童・教育用品(109)
- トラック純正部品(102)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(96)
- 保管用品(95)
- カー用品(91)
- 電動工具(90)
- 介護用品(81)
- ポンプ・送風機・電熱機器(71)
- 防犯用品(67)
- 研磨材(66)
- 安全用品(60)
- 日用品(59)
- 食品・飲料(56)
- 農業・園芸資材(54)
- 安全靴・作業靴(53)
- クリーンルーム用品(49)
- 縫製用品(49)
- 印刷用紙/インク/印刷機(47)
- 塗料(44)
- 救急・衛生(44)
- 安全保護具(43)
- マスク(37)
- 塗装・養生・内装用品(35)
- 安全標識(34)
- 完成車(33)
- 防災用品(32)
- 住設機器(31)
- 進物(30)
- 空圧工具(28)
- 鈑金・塗装(27)
- 手袋(27)
- スプレー・オイル・グリス(26)
- ヘルスケア(26)
- 接着剤・補修材(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(22)
- テープ(20)
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- バッテリー・電装(20)
- 洗車・清掃(18)
- 洗剤・除去剤(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- 測定関連サービス(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 整備工具・収納(12)
- エンジン工具(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 農具(8)
- タイヤ・足回り(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 理美容(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- BIGM(丸山製作所)(742)
- BUFFALO(バッファロー)(192)
- MAZDA(マツダ)(355)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(144)
- Panasonic(パナソニック)(270)
- RS PRO(438)
- SMC(4,719)
- StarTech.com(162)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,692)
- エレコム(182)
- オカムラ(岡村製作所)(547)
- サンエス(303)
- ダイヘン(192)
- ダイヤトレンド(163)
- ニッサン(1,287)
- ホンダ(500)
- メディアカバーマーケット(605)
- 三菱電機(188)
- 雅(175)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む








U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,296~税込¥1,426~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m
ニッタ(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
防じんマスク用フィルタ(U2)
重松製作所(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷用途オゾン除去 不快臭除去 金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等) タールミスト オイルミスト 水ミスト(湿式研摩作業等)仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ適合DR76U2、DR73KU2、DR73U2、DR76U2-s種別フィルター/ろ過材区分RL2粒子捕集効率(%)96以上






U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50材質ウレタン使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
防じんマスク用フィルタ U2K
重松製作所(6件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷水も油もはじく撥水、撥油性フィルタ。広面積フィルタで呼吸が楽。活性炭素繊維入りフィルタなので、溶接作業時のちょっとした嫌な臭いも除去します。適合本体DR76DSU2K、DR28SU2K質量(g)13
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m
ニッタ(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
防じんマスク DR28U2W
重松製作所(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷溶接作業に最適用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます適合(ろ過材)U2W種別取替式防じんサイズM区分RL2質量(g)(社内基準値):195(±10)吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)ろ過No.メカニカル粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上国家検定合格番号TM15材質(接顔体)NBR吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)材質(面体)ニトリルゴム面体石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルターU2W指定防護係数10
防じんマスク用フィルタU2W(重松製作所)
重松製作所(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(10枚)当日出荷ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHPトラスコ品番332-3510種別フィルター/ろ過材区分RL2質量(g)13粒子捕集効率(%)96以上ろ過材の種類メカニカルフィルタアズワン品番64-8899-01
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。長さ(m)20最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色黒使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
防じんマスク DR76U2-s
重松製作所(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から60日以内出荷接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。DR76U2の後継品。種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM403材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体適合フィルターU2指定防護係数10
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m
ニッタ(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。材質ウレタン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用
重松製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM13指定防護係数10
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m
ニッタ(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンチューブ U2シリーズ 青 5m
ニッタ(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン色青長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ウレタンチューブ U2シリーズ 青 10m
ニッタ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン色青長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク DR165U2W
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。仕様しめひも6点支持式種別取替式防じんサイズM区分RL2質量(g)715±20吸気抵抗(Pa)65±15粒子捕集効率(%)96.0以上国家検定合格番号TM90機能伝声器材質(接顔体)シリコーンゴム吸気抵抗上昇値(Pa)140以下材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能アズワン品番1-4555-01鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルターU2W指定防護係数10
防じんマスク DR26U2W
重松製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷溶接作業に最適。接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は合成ゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。用途水ミスト(湿式研磨作業等)区分RL2国家検定合格番号TM42指定防護係数10
チップ GCMT-U2
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷トラスコ品番298-6639材質VP15TF形状多角形厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面



インクジェットプリンター U2用42ccインク
山崎産業¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から翌々日出荷浸透性のあるダンボール、クラフト袋等の紙製品、木材、布などの印字に適したインクです。2018年トラスコ掲載ページ6 1872
インクジェットプリンター U2スマート
山崎産業¥179,800税込¥197,7801セット5日以内出荷デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。用途ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。トラスコ品番819-4045セット内容リモコン、リモコンケース、電源コード、3極2極変換プラグ、ACアダプタ、アース線、SDカード、SDカードリーダー、プリントヘッドガイド、ネジ×7、M4ワッシャ×7、ナット×4、六角レンチ×3、プリントヘッド取付バー固定用ブラケット、垂直方向バー固定用ブラケット、380・300・230mmステンレスバー×各1、アンチショックメカニズム、ライン固定用ブラケット、HPヘッドノズル部掃除専用ウェットワイプ(60枚入)、メンテナンスキット1式、ワイパーパッド1式質量(kg)4.12018年トラスコ掲載ページ6 1872
取付ヒーター U2型
八光電機¥5,578~税込¥6,136~1個当日出荷から7日以内出荷容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
スピッツU2
栄研化学¥15,980税込¥17,5781セット(100本×10袋)8日以内出荷尿沈渣鏡検のためのスピッツです。適合尿沈渣用寸法(Φ×mm)17.5×103.5アズワン品番64-2192-76
インクジェットプリンター U2用エンコーダキット
山崎産業¥54,980税込¥60,4781セット5日以内出荷搬送速度が安定していない場所で精度の高いバーコード等の印字を行なう場合に使用します。仕様U2用エンコーダキットトラスコ品番819-4047質量(kg)1.12018年トラスコ掲載ページ6 1872
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら