カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2h-tzs428sbk」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 個別スイッチ付 ケーブル長 1m スイングコネクタ エレコム

    USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 個別スイッチ付 ケーブル長 1m スイングコネクタ

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、外付けHDDなどの消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。 ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる1mです。裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
    付属品専用ACアダプター色ブラック質量(g)93ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】1.0(コネクターを除く)、【DC】1.5※コネクターを除く(付属ACアダプター)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式セルフパワー/バスパワー共用供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
PCアクセサリーカテゴリ