カテゴリ
- 制御機器(133)
- パソコン/周辺機器(98)
- 店舗什器・備品(18)
- マスク(17)
- 農業機械(15)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 建築金物(10)
- 自動車補修部品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- オフィス家具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク部品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 家電(6)
- 電気材料(5)
- 切削工具(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 救急・衛生(3)
- カー用品(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- BLACK BOX(6)
- CKD(9)
- CyberPower(7)
- DAIKO(大光電機)(6)
- omron(オムロン)(14)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
- アムトランス(6)
- ウェルコムデザイン(16)
- エレコム(4)
- オムロンソーシアルソリューションズ(66)
- コクヨ(4)
- シャープ(5)
- スケーター(10)
- ニチコン(8)
- メディアカバーマーケット(22)
- 田島メタルワーク(6)
- 重松製作所(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「u2w」の検索結果

防じんマスク DR28U2W
重松製作所(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷溶接作業に最適用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます適合(ろ過材)U2W種別取替式防じんサイズM区分RL2質量(g)(社内基準値):195(±10)吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)ろ過No.メカニカル粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上国家検定合格番号TM15材質(接顔体)NBR吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)材質(面体)ニトリルゴム面体石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルターU2W指定防護係数10
防じんマスク用フィルタU2W(重松製作所)
重松製作所(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(10枚)当日出荷ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHPトラスコ品番332-3510種別フィルター/ろ過材区分RL2質量(g)13粒子捕集効率(%)96以上ろ過材の種類メカニカルフィルタアズワン品番64-8899-01
防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用
重松製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM13指定防護係数10
防じんマスク DR26U2W
重松製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷溶接作業に最適。接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は合成ゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。用途水ミスト(湿式研磨作業等)区分RL2国家検定合格番号TM42指定防護係数10
防じんマスク DR165U2W
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。仕様しめひも6点支持式種別取替式防じんサイズM区分RL2質量(g)715±20吸気抵抗(Pa)65±15粒子捕集効率(%)96.0以上国家検定合格番号TM90機能伝声器材質(接顔体)シリコーンゴム吸気抵抗上昇値(Pa)140以下材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能アズワン品番1-4555-01鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルターU2W指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR28SU2W
重松製作所(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から58日以内出荷ロングセラーのフィルタU2Wを使用しています。区分RL2質量(g)235指定防護係数10
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル
BUFFALO(バッファロー)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
取替え式防じんマスク DR28SPU2W
重松製作所¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷合図を送るのに有効な、笛付きです。用途溶接作業 石綿作業(呼吸用保護具の区分4)仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第TM359号、国家検定区分:RL2合格品トラスコ品番825-2453サイズM区分RL2質量(g)290材質(面体)シリコーンゴム指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR165U2W
重松製作所¥34,980税込¥38,4781個37日以内出荷から61日以内出荷全面形ですので、目も保護します。撥水・撥油性があり、水洗い再生でき経済的です(U2W)。活性炭素繊維をブレンドしたフィルターで溶接時に発生する有害なオゾンを除去。区分RL2質量(g)740国家検定合格番号第TM445号指定防護係数10
U-2W-3.5g エコネイビー
山陽物産¥28,980税込¥31,8781箱(1000本)3日以内出荷プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3.5gチューブ仕様(ハブラシ)28穴PBT毛色ネイビー本体寸法(mm)12×170×15入数1000本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)35
U-2W-3.5g エコホワイト
山陽物産(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(1000本)3日以内出荷プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3.5gチューブ仕様(ハブラシ)28穴PBT毛色ホワイト本体寸法(mm)12×170×15入数1000本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)35
U-2W-3.5g エコグレー
山陽物産¥28,980税込¥31,8781箱(1000本)3日以内出荷プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3.5gチューブ仕様(ハブラシ)28穴PBT毛色グレー本体寸法(mm)12×170×15入数1000本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)35
ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP42消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(620~630)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)143奥行(mm)17電源単四型乾電池×2測定項目温度・湿度寸法(幅)100mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×17×120温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~90設置方法卓上型・マグネット・フック・スタンドアズワン品番64-0892-16温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)120
花うさぎ包装紙
HEADS(ヘッズ)¥1,798税込¥1,9781パック(50枚)6日以内出荷程よい厚みの包装紙です。和風でも、可愛らしくしたいお店にぴったりです。仕様片面デザイン材質上質紙 52.3g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)750×525
USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応
MCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スマートフォンを5台同時に高速充電できる 超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ 5ポート合計最大出力6A出力 スマートIC搭載で効率よく充電可能 コンパクト軽量設計 隣のポートをふさがない薄型設計 各端子の出力を2.4Aまでに制御 5つの安心保護機能搭載 収納式スイングプラグ採用材質ABS質量(g)約88出力5V/6000mA(6A)5ポート合計寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×67×51対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等入力AC100V~240VUSBポート数5定格入力AC100V~240V
USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付)
HIDISC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ個別スイッチ定格AC 125V 14A 極数2、メス最大出力(W)1400電源コード(m)1.5保証期間6ヶ月使用場所国内用、屋内用プラグ形状180°回転ムービープラグUSBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM>
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥14,700税込¥16,1701個当日出荷スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%色スノーホワイト質量(g)282(ケーブルを除く)電源接続先より供給 5VDC±5%寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS湿度(%RH)5~95(結露なきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104保護等級IP42保存温度(℃)-20~60光源白色LED消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)照度(Lx)使用照度:0~100000保証期間3年ケーブルストレートケーブル(2m)最大消費電力(mW)462モードスキャン:センサーモード、連続モード動作温度(℃)-20~60各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など読取方式640×480 CMOSセンサ最小分解能0.1016mm
U-2W チューブなしエコホワイト バイオマスシリーズ
山陽物産¥19,980税込¥21,9781箱(1000本)5日以内出荷プラスチック使用料を抑え、生物由来資源(バイオマス)を配合した業界初のアメニティシリーズです。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)本体:12×170×15、袋:42×210×12色ホワイト入数1箱1000本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)【バイオマス】35
USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ。CFのピン折れを防止するこだわり設計付属品取扱説明書、保証書質量(g)約48対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大500インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)保証期間1年間対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90ケーブル長(cm)約10
USBケーブル WALKMAN用USB充電転送ケーブル 1M WN-PORT(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥599税込¥6591個当日出荷WALKMAN(ウォークマン)とパソコン等のUSB端子につないで転送/充電が可能なケーブル WN-PORT(Sony Walkman用ドックコネクタ) ーUSB A の充電・転送ケーブルです。 ※動作確認済機種 : [NW-] ZX1、A17/16、S15/S14、S784、F886、E083 ※本製品は、ソニー株式会社のライセンス商品ではございません。色ブラック質量(g)約29端子形状WN-PORT(オス)、USB・A(オス)機能データ転送、充電(給電)ケーブル長(cm)100
USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ
BUFFALO(バッファロー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ 前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造 電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要 USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利質量(g)約35ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
コンセント 2.4A ホワイト
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷≪出力詳細≫。USB-Aポート:単ポート接続時12W (5V-2.4A)。同時接続時:合計12W(5V-2.4A)2ポートで自動振分用途コンセントからiPhone/スマートフォンやiPad/タブレット等を充電、給電できるAC充電器。 iPhone/スマートフォン2台同時充電に対応。 接続したAndroid/iOSを自動的に識別して最適・最速で充電する「最適充電」搭載。 1ポート最大2.4A出力でiPadの充電に対応。 ※同時充電時には2ポート合計最大2.4Aになります
ドブ VカットズンギリU(N2W1
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷種別全ねじ長さ(mm)140寸法S(mm)17表面処理ドブメッキねじの呼びM10ナット高H(mm)8ワッシャー外径(mm)22ワッシャー厚さ(mm)1.8ねじ山種類メートル並目
スプリンガーブレーキコンプリートキット ZSF-CU2-W03
ゼロデザイン¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZSF-CU2-W03。販売備考:スプリンガーフォーク本体(スタンダード長)+キャリパーサポート+アクスルシャフト カラーセットのセット。キャリパーは別売。ブレンボ2P(新カニ 34mmピストン)対応。ステム周りのパーツは別途必要。適合純正ハブ品番:43672-00。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 00-06。ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 00-06。ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 00-05
棚手すり(L型・紙巻器付)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から9日以内出荷仕様ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応材質棚部/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)手すり部/木質材料(表面:塗装)ブラケット/PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)紙巻器/ABS樹脂寸法(mm)(棚下)700×110×116、(手すり)600×Φ30
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μF
ニチコン(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF
ニチコン¥849税込¥9341個翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリーク電流 = 0.63 mAニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μF
ニチコン¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル)
BUSICOM(ビジコム)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷BC-NL3000U2 TypeCモデル スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。電源(V)DC5/0.5A保護等級IP42読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間3年ケーブルストレートケーブル(2.0m)動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)照度(Lux)10万以下RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
スプリンガーブレーキコンプリートキット ZSF-CU2-W01
ゼロデザイン¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZSF-CU2-W01。販売備考:スプリンガーフォーク本体(スタンダード長)+キャリパーサポート+アクスルシャフト カラーセットのセット。キャリパーは別売。ブレンボ2P(新カニ 34mmピストン)対応。ステム周りのパーツは別途必要。適合純正ハブ品番:43672-84A。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 97-99。ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 97-99。ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 97-99
棚手すり(棚タイプ・紙巻器付)
INAX(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から5日以内出荷仕様ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応材質棚部/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)、紙巻器/ABS樹脂寸法(mm)700×110×116