カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「u3s50」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニックバンド(バンド) ネグロス電工

    ユニックバンド(バンド)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。取り外しができ、再使用も可能です。
    バンド厚さ(mm)0.3材質ステンレス鋼
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
    付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

    神港テクノス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
    付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFBE0080JBK-JEEX 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFBE0080JBK-JEEX 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。WESTERN DIGITAL。・デスクトップドライブ WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox。WDBAMF5000ABW-WESN。WDBAMF0010BBW-WESN。WDBAMF0020BBW-WESN。・My Book Duo。WDBFBE0080JBK-JEEX。WDBFBE0160JBK-JEEX。WDBFBE0200JBK-JEEX。WDBFBE0280JBK-JEEX。WDBFBE0360JBK-JEEX。・WD_BLACK D30 Game Drive SSD。WDBATL5000ABK-WESN。WDBATL0010BBK-WESN。WDBATL0020BBK-WESN。・WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD。WDBA3U0000NBK-NESN。WDBA3U0010BBK-SESN。WDBA3U0010BBK-NESN。WDBA3U0020BBK-SESN。・ポータブルSSD。WD_Black P50 Game Drive SSD。WDBA3S5000ABK-WESN。WDBA3S0010BBK-WESN。WDBA3S0020BBK-WESN。・My Passport SSD 2020 Hi-Speed。WDBAGF5000ABL-JESN。WDBAGF0010BBL-JESN。WDBAGF0020BBL-JESN。WDBAGF5000AGD-JESN。WDBAGF0010BGD-JESN。WDBAGF0020BGD-JESN。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    6,798税込7,478
    1セット
    4日以内出荷
  • 大便節水形FV用ハンドル元ネジ部 INAX(LIXIL)

    大便節水形FV用ハンドル元ネジ部

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    寸法A(mm)34寸法B(mm)52寸法C(mm)22適合品番フラッシュバルブ(節水形)(1994年03月以降)、CF-50(510)R,S,U,V,P,CF-1510U,P本体用低圧用フラッシュバルブ(節水形)、CF-60(610)R,CF-T60(T610)(T70)(T710),P本体用CF-710T本体用、CF-60(610)RT,VT本体用、低圧用手動フラッシュバルブ(節水形)、手動・自動フラッシュバルブ(節水形)、CF-T70(T710)本体用
  • フンムカンクミタテ BIGM(丸山製作所)

    フンムカンクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    98,980税込108,878
    1個
    8日以内出荷
    備考51~80フクム規格8トウコウ部品名称フンムカンクミタテ図解NoBSM-1050SLT-LE 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.49、BSM-840SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.49、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1240SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.49、BSM-830SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.49など
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    備考52~54フクムHタイプ部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.50、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.51、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.53、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.52
  • プロテクタ BIGM(丸山製作所)

    プロテクタ

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プロテクタ図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.51、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.47、MW310 工業用ポンプ部品_No.51、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.51、MW3HP80B 部品_No.47、MW2HP35B(2004) 部品_No.46、MW3HP40B-S 部品_No.50、MW2HP35B-U 部品_No.46、MW320H2(2004) 部品_No.58、MW311 工業用ポンプ部品_No.53、MW3HP40B(2004) 部品_No.50、MW2HP35B 部品_No.46、MW3HP60B(2004) 部品_No.48、MW2HP50B 部品_No.47、MW3HP681K 部品_No.51
  • ベンサツク BIGM(丸山製作所)

    ベンサツク

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    規格MODEL310ヨウ部品名称ベンサツク図解NoMW310 工業用ポンプ部品_No.45、MW350 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP35EL6 部品_No.43、MW3SF30EE(2004) 部品_No.40、MW2HP35ER5-U 部品_No.43、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.45、MW3HP40B-S 部品_No.44、MW2HP35ER5 部品_No.43、MW2HP35B-U 部品_No.42、MW340 部品_No.46、MW2HP35ER6-U 部品_No.43、MKW1116B ポンプ部品_No.41、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.43、MW3SF30EE-750W 部品_No.40、MW2HP35ER6 部品_No.43、MW70 工業用ポンプ部品_No.51、MW2HP35B(2004) 部品_No.42、MW2HP50B 部品_No.43、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.38、MW2HP35B 部品_No.42、MW2HP35EL5 部品_No.43、MW7HP40R(2004) 部品_No.58など
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    規格R1部品名称プラグ図解NoSSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.47、BSM-1060SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.39、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.50、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.49、BSM-1065SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.39、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.39、BSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.39、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.50、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.49、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.53、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.49、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.50、BSM-1065SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.41、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.39など
  • フランジツキ6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジツキ6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X60X30部品名称フランジツキ6カクボルト図解NoMSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.32、MW1540 部品_No.27、MW2HP35ER6-U 部品_No.31、MW2HP55EL 部品_No.34、MW2HP40G 部品_No.32、MW3HP681K 部品_No.30、MKW1516B ポンプ部品_No.32、MW2HP35EL6-U 部品_No.33、MW66DX35GG(2005) 部品_No.30、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.27、MW2HP35B-U 部品_No.31、MW2HP35ER5-U 部品_No.31、MKW728H ポンプ部品_No.27、MKW1116B ポンプ部品_No.29、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.32、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.27、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.29、MW1540-2 部品_No.33、MKW728B ポンプ部品_No.27、MW2HP35EL5-U 部品_No.33、MW3HP40B-S 部品_No.30、MW2HP50EL6 部品_No.33
  • ネジリコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    ネジリコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    規格0.9部品名称ネジリコイルバネ図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.27、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.50、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.23、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.57、BSM-1070SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.35、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.39、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.27、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.79、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.34、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.34、BSM-640SLT 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.27、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.6、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.17など
  • ストリートエルボ BIGM(丸山製作所)

    ストリートエルボ

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    規格R3/4部品名称ストリートエルボ図解NoSPA-500 分水器部品_No.9、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機1 MS800S部品_No.53、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.50、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.30、SSA-α603 分水器部品_No.7、SSA-アルフア605MA 分水器部品_No.12、SSA-アルフア605V 分水器部品_No.12、SSA-α604 分水器部品_No.7、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.23、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.27、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.23、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.27、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.27、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機1部品_No.56、SSA-α1003MA 分水器部品_No.33、SSA-α1004MA 分水器部品_No.7など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X20図解NoSSA-α1002ST 計器パネル-1部品_No.22、BSM-1050SLT-16HA3U 薬剤タンク部品_No.67、CGM-610NR 薬剤タンク(1)部品_No.45、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.36、SSA-S610 -1 送風機(1)部品_No.4、BSM-1270SLT フレーム,スタンド部品_No.23、LVM753 60HZ 本体部品_No.40、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.22、SSA-Z601S オプション3 前部巻車、後部巻車部品_No.12、SSA-S602DXM 送風機(1-3) 2003年7月~部品_No.6、SSA-アルフア605V フロントパネル部品_No.16、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 6カクボルト_No.10、SSA-S602DXM-DL 送風機(3)部品_No.20、BSA-420JS 2000ネン バッフルプレート、燃料タンク部品_No.19、JH170EHR ホースリール部品_No.10、BSA-536シリーズ -A 噴頭部2 G-5部品_No.7など
  • シールワツシヤ BIGM(丸山製作所)

    シールワツシヤ

    BIGM(丸山製作所)
    879税込967
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シールワツシヤ図解NoMW3HP80B 部品_No.30、MW3HP681K 部品_No.31、MW3HP40B-S 部品_No.31、MW1540-2 部品_No.34、MW2HP50EL6 部品_No.34、MW2HP35EL6-U 部品_No.34、MW2HP35EL5 部品_No.32、MW2HP351EL6 部品_No.33、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.32、MW2HP40G 部品_No.33、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.32、MW2HP351EL5 部品_No.33、MW66DX35GG(2005) 部品_No.31、MW3HP611B(2004) 部品_No.32、MW2HP35B 部品_No.30、MW2HP35B-U 部品_No.30、MW2HP50B 部品_No.32、MW1SP05E 部品_No.25、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.32、MKW728B ポンプ部品_No.28、MW2HP35EL6 部品_No.32、MW2HP35ER6 部品_No.32など