カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(16)
- CKD(6)
- NSK(日本精工)(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- NAKATAKI(4)
- エスコ(2)
- ヤンマー(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- ネグロス電工(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシン精機(1)
- TOTO(1)
- 大和バルブ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「u3t20」の検索結果

ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)
大和バルブ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
イグニッションコイル
日立Astemoアフターマーケットジャパン(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から7日以内出荷「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり! イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。 イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
真空パッド ZP3-T
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T04)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T13)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T06)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T08)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T16)
SMC¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から15日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付
CKD¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から54日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)
TOTO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
クラッチディスク バネット 86-
アイシン精機¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷適合メーカーISUZU、NISSAN主な適合純正品番30100-46L20・30100-Y4101・30100-20V03・30100-80S01・30100-D4400・30100-E4100・30100-51L00・30100-G7300・30100-V1500・30100-28L11・8-97143-203・30100-R2001・30100-S8200・30100-20V00・30100-55S00・30100-T6000・30100-U4000・30100-11L00・30100-20V68・30100-14L10・8-97143-203-0・3
チップ GPMT-U3
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
プロセス入出力ユニット CJ1W
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷質量(g)150以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)外部接続端子台(着脱式)実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
Z Series(ZP3-T10)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
幅狭バケット(平爪タイプ)
NAKATAKI¥70,980~税込¥78,078~1個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
デジマチックV溝マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥92,980~税込¥102,278~1セット3日以内出荷から40日以内出荷奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980~税込¥61,578~1セット3日以内出荷から30日以内出荷デジタル表示・出力付。MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980~税込¥61,578~1セット3日以内出荷から40日以内出荷MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スケルトンバケット
NAKATAKI¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS628-T
NSK(日本精工)¥429税込¥4721個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)8番号【NSK名番】628U-H-20T1XMC3 MA内径d(Φmm)8呼び番号SS628シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS699-T
NSK(日本精工)¥459税込¥5051個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)20幅B(mm)6番号【NSK名番】699U-H-20T1XMC3 MA内径d(Φmm)9呼び番号SS699シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609-T
NSK(日本精工)¥419税込¥4611個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609U-H-20T1XMC3 MA内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608-T
NSK(日本精工)¥329税込¥3621個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608U-H-20T1XMC3 MA内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
幅狭バケット(爪タイプ)
NAKATAKI¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム色ブラック
デジマチック棒球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥71,980~税込¥79,178~1セット5日以内出荷から60日以内出荷BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16
SMC¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦![プレートセット一式 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822064-210902-02.jpg)
プレートセット一式
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥34,980税込¥38,4781組6日以内出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルプレート一式。ステンレス製のプレートで丈夫です。筆塗りもできるように筆と塗料も入っています。必要な物を収納ケースに収めたセット品。用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング







































![プレートセット一式 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822064-210902-02.jpg)