カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「u6-b20」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンチューブ コガネイ

    ウレタンチューブ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。 耐候性、特にオゾンに対して優れています。 対油性に優れています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時)使用流体空気使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • スパークプラグ セフティー3

    スパークプラグ

    セフティー3(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。材質
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • スパークプラグ No.7 SK11

    スパークプラグ No.7

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/B6HS・チャンピオン/L86C・デンソー(ND)/W20FS-U適合機種マキタ発電機(G1300N・G2000N)・ホンダ発電機(E800(G35)),ロビンポンプ(S15AN/B/C・20B・35AN),テラダ(ER-50・ER-80)
  • 高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    高精度デジマチックマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
    質量(g)405(防熱カバー付き:445)測定範囲(mm)0~25シリーズ293電源リチウム電池CR20321個標準付属最小表示量(mm)0.0001(0.0005に切り替え可能)測定力(N)7~9測定面(mm)大きさ:Φ3.2平面度(μm)0.3機能プリセット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、最小表示量切り替え機能、ファンクションロック機能、ON/OFF機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報平行度(μm)0.6位置検出方式電磁誘導式ABSロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±0.5RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態約2適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):05CZA662(Bタイプ)接続ケーブル(2m):05CZA663(Bタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380B(Bタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)、02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790B(Bタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140B(Bタイプ)
  • Beyond Evolution 溝入れインサート EG-U-GUN ケナメタル

    Beyond Evolution 溝入れインサート EG-U-GUN

    ケナメタル
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。ネガ切れ刃
  • スパークプラグ セフティー3

    スパークプラグ

    セフティー3(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途刈払機のメンテナンス用スパークプラグ適合NGK(B6S)チャンピオン(J8C)デンソー(ND)(W20S-U)幅(mm)20高さ(mm)70質量(g)40奥行(mm)20
  • PD02(VIO20ー3エコパッド ヤンマー

    PD02(VIO20ー3エコパッド

    ヤンマー
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はVIO20,VIO20-1,VIO20-2,VIO20-3,VIO20-6,VIO25-6,B2-5,B20Uに適用される単品エコパッドです。(2t~)(締結用ナットを同梱しています)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO20,VIO20-1,VIO20-2,VIO20-3,VIO20-6,VIO25-6,B2-5,B20U
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • A4 溝入れインサート A4G-U-B ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4G-U-B

    ケナメタル
    32,980税込36,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。フラットトップ
  • Beyond Evolution 溝入れインサート ER-U-GUN ケナメタル

    Beyond Evolution 溝入れインサート ER-U-GUN

    ケナメタル
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。フルR 。ネガ切れ刃
  • Oリング S60 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S60

    BIGM(丸山製作所)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    規格S60部品名称Oリング S60図解NoMW2HP35EL5-U 部品_No.23、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.20、MW66DX35GG(2005) 部品_No.23、MW2HP35EL5 部品_No.20、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.20、MW3HP40B-S 部品_No.20、MW2HP351EL5 部品_No.20、MW3HP60B(2004) 部品_No.20、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.20、MW2HP35EL6-U 部品_No.20、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.20、MW2HP35B(2004) 部品_No.20、MW2HP55EL 部品_No.23、MW2HP35EL5-U 部品_No.20、MKW1116B ポンプ部品_No.18、MW2HP35EL6-U 部品_No.23、MW2HP35EL6-U 部品_No.20,23、MKW1516B ポンプ部品_No.20、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.20、MW3HP80B 部品_No.20、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.20、MW3HP611B(2004) 部品_No.20、MW2HP50EL6 部品_No.20、MKW728H ポンプ部品_No.18、MW2HP35ER5 部品_No.20、MW3HP681K 部品_No.20、MKW728B ポンプ部品_No.18、MW2HP35EL5-U 部品_No.20,23、MW3HP40B(2004) 部品_No.20、MW2HP55EL 部品_No.20、MW2HP35ER5-U 部品_No.20、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.20、MW2HP35B-U 部品_No.20、MW2HP35ER6 部品_No.20、MW2HP351EL6 部品_No.20、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.20、MW2HP35EL6 部品_No.20、MW2HP35B 部品_No.20、MW2HP35ER6-U 部品_No.20、MW2HP40G 部品_No.20、MW2HP50B 部品_No.20
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    備考3.6X2000H,Bタイプ部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-1065SLT-20HA 油圧配管部品_No.8、BSM-1065SLT-20BA 油圧配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧配管部品_No.6、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧配管部品_No.6、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.6、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧配管部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 油圧配管部品_No.8
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格3ポウコツクトリアツカイ部品名称ハリマーク図解NoBSM-640SLT 14M ハリマーク部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U ハリマーク部品_No.13、BSM-640SLT-B 14M ハリマーク部品_No.7、BSM-1260SLT ハリマーク部品_No.6、BSM-640SLT-B 12M ハリマーク部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA ハリマーク部品_No.6、BSM-1050SLT-16LA3U ハリマーク部品_No.13、BSM-1060SLT ハリマーク部品_No.6、BSM-1050SLT-LE ハリマーク部品_No.6、BSM-1050SLT-16SA3U ハリマーク部品_No.13、BSM-1050SLT-20HA3U ハリマーク部品_No.13、BSM-1065SLT-20BA ハリマーク部品_No.6、BSM-1050SLT-16HA3U ハリマーク部品_No.13、BSM-1050SLT-16BA3U ハリマーク部品_No.13、BSM-1065SLT ハリマーク部品_No.6、BSM-1265SLT ハリマーク部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA ハリマーク部品_No.6、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ハリマーク部品_No.16、BSM-640SLT 12M ハリマーク部品_No.7
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    4,998税込5,498
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
04465-b2020特集