カテゴリ

  • 自動車補修部品(19)
    • フィルター・エレメント(1)
    • ブレーキパッド・足回り部品(11)
    • エンジンルーム内部品(2)
    • リビルト部品交換サービス(1)
  • カー用品(9)
    • シート・ハンドルカバー/マット/クッション(7)
  • トラック用品・パーツ(2)
    • トラック用テールレンズ(1)
  • 防犯用品(4)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合メーカー
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u61v」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(558件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(167件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から4日以内出荷
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
アッパーマウントキット GMBアッパーマウントキットGMB(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)DIXCEL(ディクセル)(21件のレビュー)
7,840税込8,624
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
同時交換で”新車並み”の効きが復活
用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
EXマニホールドガスケット K.PガスケットEXマニホールドガスケットK.Pガスケット(14件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷から6日以内出荷
シリンダーヘッドガスケット K.PガスケットシリンダーヘッドガスケットK.Pガスケット(47件のレビュー)
3,590税込3,949
1枚
当日出荷から4日以内出荷
優良メーカー部品です。
イグニッションスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]イグニッションスイッチNAP(アーネスト)[自動車補修部品](6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーシリンダーの奥に装着されているスイッチです。
排水目皿 INAX(LIXIL)排水目皿INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
インテークマニホールドガスケット SUNインテークマニホールドガスケットSUN(25件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
純正相当番号MR507198
ハブロックナット SUNハブロックナットSUN(27件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
センターハブのナットになります。
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から61日以内出荷
ブレーキローター(KDタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ)DIXCEL(ディクセル)(3件のレビュー)
5,200税込5,720
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)純正交換用ショックアブソーバーKYB(カヤバ)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
用途ショックアブソーバー
テールユニット(トラック) CGC(千代田)テールユニット(トラック)CGC(千代田)(5件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から7日以内出荷
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ミツビシ ノーブランド【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ミツビシノーブランド
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
受信感度チェッカー(4周波切替対応型) TAKEX(竹中エンジニアリング)受信感度チェッカー(4周波切替対応型)TAKEX(竹中エンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
受信電波は、メーカー小電力ワイヤレス機器で使用する4種類(F1からF4)を設定切替でき4周波切替対応型のワイヤレスシステムに対応できます。 従来のアナログメーターによる受信レベル表示に加え、新設したサウンドチェック(ビープ音が鳴動する)により、電波測定しやすくなりました。 測定した電波を識別できる表示灯を搭載 送信機直波を受信=【送信機電波】表示灯が点灯 中継波を受信=【中継機電波】表示灯が点灯 環境ノイズを受信=どちらの表示灯も消灯 電源は、市販のアルカリ乾電池(6LR61、9V)またはリチウム電池(U9VL)(アルカリ乾電池を付属) 電池切れ報知機能を搭載しています。(電池切れ表示灯が点灯)
材質樹脂質量(g)約430(電池含む)電源アルカリ乾電池:6LR61(9V)、またはリチウム電池:U9VL(9V)※オプション機能受信周波数切替機能、電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(0℃以下あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります)電池寿命約3時間(アルカリ乾電池使用時)、約6時間(リチウム電池使用時)表示灯送信機電波表示灯、中継機電波表示灯、電池切れ表示灯、電源表示灯
シートカバー 三菱 Azurシートカバー 三菱Azur
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。材質PVCレザーブラックメーカー三菱
O2センサー 三菱 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]O2センサー 三菱NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
適合メーカー三菱
サスペンションアーム 555(スリーファイブ)サスペンションアーム555(スリーファイブ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
受信感度チェッカー(LoRa変調方式) TAKEX(竹中エンジニアリング)受信感度チェッカー(LoRa変調方式)TAKEX(竹中エンジニアリング)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
長距離型ワイヤレスシステムの受信感度と環境ノイズを測定するチェッカーです。受信感度と環境ノイズを測定することにより、より安定した動作環境を確保することができます。※小電力型ワイヤレスシステムの電波の測定はできません。 アナログメータ表示とビープ音で受信感度や環境ノイズレベルを測定します。 受信周波数は4周波切替可能です。 表示灯にて、受信電波の種別(送信機・中継機・受信機・アンサーバック)が確認できます。 電波確認モード時、登録した機器の電波のみ測定が可能な”登録式”と、登録が不要な”非登録式”が選択できます。
材質樹脂ホワイト質量(g)約370(電池含む)電源アルカリ乾電池:6LR61(9V)、またはリチウム電池:U9VL(9V)※オプション機能受信周波数切替機能、登録/非登録式切替機能、モード切替機能、電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(0℃以下あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります)電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)、約12時間(リチウム電池使用時)表示灯送信機電波表示灯(赤色)、中継機電波表示灯(赤色)、受信機電波表示灯(赤色)、アンサーバック電波表示灯(赤色)、電源表示灯(電池切れ表示)(緑色)、登録モード表示灯(赤色)登録範囲40台
パッシブセンサー送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)パッシブセンサー送信機TAKEX(竹中エンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
材質樹脂
パッシブセンサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)パッシブセンサ送信機TAKEX(竹中エンジニアリング)
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。 用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。 設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。 電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。 電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。 市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。 太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
仕様調整ボリューム:感度30~170%(中点時100%)、設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)、動作禁止タイマーのON-OFF切替、空中線:内蔵型材質本体・カバー:樹脂本体・カバー:ブラック質量(g)約250(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の機能が低下する場合があります)電源リチウム電池U9VL(DC9V)、〔アルカリ電池(6LR61)〕機能電池切れ:検知時、定期送信時に送信(動作表示灯点滅)、定期送信:あり周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下)検知方式パッシブインフラレッド方式出力信号動作禁止タイマーOFF時 送信時間:約1秒送信+5秒休止、動作禁止タイマーON時 送信時間:約1秒(ワンショット) ※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず動作表示灯赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)設置場所縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール(防雨構造:IP43相当)、横付け時:半屋外/屋内、壁面・天井(非防雨構造)電波到達距離(m)約100(見通し距離)検知エリア縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m ※いづれかの設定が可能、横付け時:カーテン(5対)最長部3m電池寿命(年)約2年(常温時、100回/1日の送信回数として)(アルカリ電池使用の場合は、約1年) 動作表示灯「OFF」(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレックP+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリアタフレック
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)
Siemens 絶縁トランス SIEMENSSiemens 絶縁トランスSIEMENS
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シートカバー JA-STYLEシートカバーJA-STYLE(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
629税込692
1セット(10個)
8日以内出荷
規格17X24XT0.5部品名称ヒラザガネ図解NoBSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.61、SSA-R1000 撹拌テンション部品_No.8、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.37、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.11、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル LDHシリーズ部品_No.15、KBM-500D-1 センタブーム ノズル部品_No.18、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 1部品_No.61、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 1部品_No.61、SSA-V1000 撹拌テンション部品_No.8、BSM-840SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.19、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.19、SPA-500 カウンタシャフト部品_No.29、SSA-V1000C 動力噴霧機(2)部品_No.36、BSM-1240SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.19、SSA-V1000C ステアリング部品_No.24、BSM-1510L 動力噴霧機1部品_No.61など
90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
規格PF1/2:13ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.25、SSA-N550 薬液配管部品_No.31、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.71、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.23、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.61、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.28、MX-502 薬液配管部品_No.31、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.27、BSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Lシリーズ部品_No.13、BSM-1050SLT-20HA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.76、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ B 2004年3月~部品_No.23、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.30など
車種別フロアマット(ミツビシ)ダイヤ白 ロイヤル化成車種別フロアマット(ミツビシ)ダイヤ白ロイヤル化成
12,980税込14,278
1セット
10日以内出荷
セット内容1台分生地ダイヤ
車種別フロアマット(ミツビシ)サキソニー ロイヤル化成車種別フロアマット(ミツビシ)サキソニーロイヤル化成
19,980税込21,978
1セット
10日以内出荷
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地サキソニーセット内容1台分
車種別フロアマット(ミツビシ)ダイヤピンク ロイヤル化成車種別フロアマット(ミツビシ)ダイヤピンクロイヤル化成
12,980税込14,278
1セット
10日以内出荷
生地ダイヤピンクセット内容1台分
車種別フロアマット(ミツビシ)ベーシック ロイヤル化成車種別フロアマット(ミツビシ)ベーシックロイヤル化成
12,980税込14,278
1セット
10日以内出荷
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分生地ベーシック
車種別フロアマット(ミツビシ)ダイヤ青 ロイヤル化成車種別フロアマット(ミツビシ)ダイヤ青ロイヤル化成
12,980税込14,278
1セット
10日以内出荷
セット内容1台分生地ダイヤ
車種別フロアマット(ミツビシ)ダイヤ赤 ロイヤル化成車種別フロアマット(ミツビシ)ダイヤ赤ロイヤル化成
12,980税込14,278
1セット
10日以内出荷
セット内容1台分生地ダイヤ