カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ua-66」の検索結果

ベストセレクトバー タイル樹脂壁面手すり
DIPPERホクメイ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷から6日以内出荷手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル)強度脱離/100kgf
KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 66角
藤田電機製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から95日以内出荷スケルトンタイプの明るいメータ形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)49動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
トレッカー ユーティリティードーム3UV
CAPTAIN STAG¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷組立やすいアウトフレーム構造のトンネルテント。 インナーテントに吊り下げ式を採用し、フライ単体ではシェルターとしても使用可能。 フライを広げることで、キャノピーを大きく拡張してスペースアップができるので実用性が高く、使い勝手の良いツールームテントとなっています。付属品ガイドロープ、アルミペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)UV加工撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3,000mm)、ポール:アルミニウム合金Φ8.5mm色カーキ質量(g)5200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:220×450×135、インナー:195×210×125
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
オリエンタルモーター¥75,980~税込¥83,578~1台15日以内出荷から24日以内出荷種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応