カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 制御機器(8)
  • 事務用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ua20」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) 簡易普及形 受信チャンネル:UHF 13~52ch UA20K1 DXアンテナ

    アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) 簡易普及形 受信チャンネル:UHF 13~52ch UA20K1

    DXアンテナ
    30,980税込34,078
    1個
    翌日出荷
    オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。共同受信用。大型コーナー形反射器を採用し高利得、高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をキャッチします。 共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。防水キャップ、F-5接栓付属。
    付属品Fー5接栓、防水キャップ質量(kg)2.1外形寸法(mm)680×500×1590出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)32~62素子数20素子前後比(dB)16~25動作利得(dB)8.0~13.5受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)27~53
  • 二輪車用エアフィルター(汎用タイプ) NTB

    二輪車用エアフィルター(汎用タイプ)

    NTB(79件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
    仕様乾式
  • 18V 200ミリ充電式高枝チェンソー マキタ

    18V 200ミリ充電式高枝チェンソー

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]チェーン形式80TXL-38オイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)2001充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
  • NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン

    イハラサイエンス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

    DXアンテナ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    付属品F5接栓×1個、防水キャップ×1個、固定バンド×1本質量(kg)0.98外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1374×340×518出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)13~52
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

    DXアンテナ
    9,398税込10,338
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)1.05外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)0.98外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)1.2外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52
  • TOBI 大久保鋏差 曲 大 ふくろ倶楽部

    TOBI 大久保鋏差 曲 大

    ふくろ倶楽部
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×150×25
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン(ミリサイズ)

    ハイロック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
  • MDUA ユニオン イハラサイエンス

    MDUA ユニオン

    イハラサイエンス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
  • 地下水採水器 ケニス

    地下水採水器

    ケニス
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    任意の深さの水を採集できます。
    材質本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキンタイプ地下水採水器材質(フタ)SUS304+シリコンパッキン外径(mm)40mm
  • カサスタンド 河淳

    カサスタンド

    河淳
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    楽に持ち運べる、コンパクトな折りたたみ式です。軽量なので簡単に扱えます。
    収納本数(本)18材質(本体)ABS、(フレーム)ステンレス
  • ナイフカッター EBM(江部松商事)

    ナイフカッター

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ユニオン ハイロック

    ユニオン

    ハイロック
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ20 KTC

    バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ20

    KTC
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番112-7489寸法D1(mm)20寸法D2(mm)22寸法l(mm)50
  • PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け) ウカイ(岐阜産研工業)

    PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    使用ベアリング滑り軸受け適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
  • KUA ユニオン イハラサイエンス

    KUA ユニオン

    イハラサイエンス
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ユニオン
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)

    ヨドノ
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪です。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
  • ダイヤモンドバー PFERD 馬印

    ダイヤモンドバー

    PFERD 馬印
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
    用途プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。
  • ユニバーサルアーム Φ20用 中央精機

    ユニバーサルアーム Φ20用

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
    質量(kg)0.9耐荷重N(kgf)39.2(4)ホルダー径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル ダイヤトレンド

    三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル

    ダイヤトレンド
    20,730税込22,803
    1セット
    3日以内出荷
    エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFU-RS24A側:バラ線。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル(2線式)。RS-485(MODBUS RTU)通信対応
    用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFU-RS24A間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBN インターナルバー PFERD 馬印

    CBN インターナルバー

    PFERD 馬印
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
    用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    24,430税込26,873
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル
    クロ規格RS-422端子D-SUB9P オス⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • アングルヘッド ユニバーサルハーフ HUA20 MSTコーポレーション

    アングルヘッド ユニバーサルハーフ HUA20

    MSTコーポレーション
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アングルヘッドハーフユニバーサル ハウジング MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフユニバーサル ハウジング

    MSTコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • アンクルヘットハーフユニバーサルC2058-20MAZAK MSTコーポレーション

    アンクルヘットハーフユニバーサルC2058-20MAZAK

    MSTコーポレーション
    469,800税込516,780
    1個
    4日以内出荷
  • 刃先交換式ファインボーリングヘッド用ボーリングバイト サンドビック

    刃先交換式ファインボーリングヘッド用ボーリングバイト

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    寸法D1(mm)-
  • アングルヘッドハーフユニバーサル シャンク MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフユニバーサル シャンク

    MSTコーポレーション
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
  • ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナ 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナ

    扶桑精機
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5941
  • 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UAシリーズ

    酒井製作所
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質A2017種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
  • 水平照射リング型 DR-UAシリーズ(拡散リング) 日進電子工業

    水平照射リング型 DR-UAシリーズ(拡散リング)

    日進電子工業
    71,980税込79,178
    1個
    24日以内出荷
    照明の内側に取付けます。 均一照射、写り込み防止に効果があります。
    種別水平照射リング型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平照射リング型 DR-UAシリーズ 日進電子工業

    水平照射リング型 DR-UAシリーズ

    日進電子工業
    319,800税込351,780
    1個
    24日以内出荷
    LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。 厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。 照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
    用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として高さ(mm)10照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
  • フレキシブルロット リオン

    フレキシブルロット

    リオン
    46,980税込51,678
    1個
    35日以内出荷
    適合機種1/2インチマイクロホン用
  • 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UAシリーズ

    酒井製作所
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ
  • 精密補正軸継手 UA-Cシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UA-Cシリーズ

    酒井製作所
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
  • 精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ

    酒井製作所
    6,698税込7,368
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    高剛性ボディとダブルボルトクランプ仕様により高精度・高応答性制御に適しています。
    材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)寸法A(mm)15
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

    ニチコン
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF

    ニチコン
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応