カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 制御機器(19)
  • バイク純正部品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 切削工具(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 電気材料(7)
  • オフィス家具(6)
  • 事務用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 完成車(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ua20」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD Series(CDG1UA20) SMC

    CD Series(CDG1UA20)

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) 簡易普及形 受信チャンネル:UHF 13~52ch UA20K1 DXアンテナ

    アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) 簡易普及形 受信チャンネル:UHF 13~52ch UA20K1

    DXアンテナ
    30,980税込34,078
    1個
    翌日出荷
    オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。共同受信用。大型コーナー形反射器を採用し高利得、高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をキャッチします。 共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。防水キャップ、F-5接栓付属。
    付属品Fー5接栓、防水キャップ質量(kg)2.1外形寸法(mm)680×500×1590出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)32~62素子数20素子前後比(dB)16~25動作利得(dB)8.0~13.5受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)27~53
  • ファインロックシリンダ CDLG1UA20 SMC

    ファインロックシリンダ CDLG1UA20

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)シリンダ追記号(-) ジャバラなし
  • CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1UA20) SMC

    CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1UA20)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)50タイプ(A) 無給油/エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし
  • ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1UA20 SMC

    ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1UA20

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)150タイプ(A) 無給油/エアクッションポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)
  • ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1UA20 SMC

    ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1UA20

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA20 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA20

    SMC
    9,540税込10,494
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • CG Series(CG1UA20) SMC

    CG Series(CG1UA20)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • 二輪車用エアフィルター(汎用タイプ) NTB

    二輪車用エアフィルター(汎用タイプ)

    NTB(79件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
    仕様乾式
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UA20-~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UA20-~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 18V 200ミリ充電式高枝チェンソー マキタ

    18V 200ミリ充電式高枝チェンソー

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]チェーン形式80TXL-38オイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)2001充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
  • NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン

    イハラサイエンス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UA20 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1UA20

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

    DXアンテナ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    付属品F5接栓×1個、防水キャップ×1個、固定バンド×1本質量(kg)0.98外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1374×340×518出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)13~52
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

    DXアンテナ
    9,398税込10,338
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)1.05外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)0.98外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)1.2外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52
  • TOBI 大久保鋏差 曲 大 ふくろ倶楽部

    TOBI 大久保鋏差 曲 大

    ふくろ倶楽部
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×150×25
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン(ミリサイズ)

    ハイロック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
  • MDUA ユニオン イハラサイエンス

    MDUA ユニオン

    イハラサイエンス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
  • 地下水採水器 ケニス

    地下水採水器

    ケニス
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    任意の深さの水を採集できます。
    材質本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキンタイプ地下水採水器材質(フタ)SUS304+シリコンパッキン外径(mm)40mm
  • カサスタンド 河淳

    カサスタンド

    河淳
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    楽に持ち運べる、コンパクトな折りたたみ式です。軽量なので簡単に扱えます。
    収納本数(本)18材質(本体)ABS、(フレーム)ステンレス
  • ナイフカッター EBM(江部松商事)

    ナイフカッター

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ユニオン ハイロック

    ユニオン

    ハイロック
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~) SMC

    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
  • バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ20 KTC

    バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ20

    KTC
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番112-7489寸法D1(mm)20寸法D2(mm)22寸法l(mm)50
  • PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け) ウカイ(岐阜産研工業)

    PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    使用ベアリング滑り軸受け適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
  • デジタル指示調節計:C25シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C25シリーズ

    azbil(旧:山武)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    ●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • デジタル指示調節計:R35 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:R35

    azbil(旧:山武)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE取付パネル取付形質量(g)約250規格EN61010-1、 EN61326-1入力種類ユニバーサルシリーズR35制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1minパネルサイズ(mm)48×96電源電圧(V)AC電源(AC100-240)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールドサンプリング周期(ms)100
  • KUA ユニオン イハラサイエンス

    KUA ユニオン

    イハラサイエンス
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ユニオン
  • デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:R36

    azbil(旧:山武)
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
  • コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ シグマ光機

    コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ

    シグマ光機
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    コーナーキューブを取り付ける専用ホルダーです。
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)

    ヨドノ
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪です。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
  • ダイヤモンドバー PFERD 馬印

    ダイヤモンドバー

    PFERD 馬印
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
    用途プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。
  • ユニバーサルアーム Φ20用 中央精機

    ユニバーサルアーム Φ20用

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
    質量(kg)0.9耐荷重N(kgf)39.2(4)ホルダー径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル ダイヤトレンド

    三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル

    ダイヤトレンド
    20,730税込22,803
    1セット
    3日以内出荷
    エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFU-RS24A側:バラ線。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル(2線式)。RS-485(MODBUS RTU)通信対応
    用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFU-RS24A間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBN インターナルバー PFERD 馬印

    CBN インターナルバー

    PFERD 馬印
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
    用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    24,430税込26,873
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル
    クロ規格RS-422端子D-SUB9P オス⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC

    CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動両ロッド
  • For a・COCO用ミストチップ カテックス

    For a・COCO用ミストチップ

    カテックス
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    Flora・COCO用のミストチップ。ドライバーセットしていますので、簡単に取替が可能です。
    仕様●サイズ:Φ11mm×1mm●重量:約1.9g●付属品:ドライバーアズワン品番65-5713-70