カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「ub-105」の検索結果

スパーギヤ MP=1.0
青木精密工業¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1
スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0
青木精密工業¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷種別スパーギヤ材質SUS303モジュール1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-105
三和式ベンチレーター¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-8980材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.01寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-105-SUS
三和式ベンチレーター¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-9008材質SUS304質量(kg)1.01寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
格子 うすちゃ色10ヶ入 トレー付
ヤマニパッケージ¥36,980税込¥40,6781箱(200枚)5日以内出荷まんじゅう10ヶ用。トレー付。カブセ式、進物用。トレー1マスサイズ50×50mm。セット内容フタ・身・トレー寸法(mm)蓋292×126×45、身285×120×45