カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ub-15h1skp1」の検索結果

照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状角耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)黒回路単極双投回路構成単極
超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応