カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub-15skp」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
    種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)回路単極双投回路構成単極
  • UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    579税込637
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ取付寸法(mm)17.4×17.4耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95機械的開閉耐久性1000000回以上機能動作ON-色(本体)回路単極双投最大取付パネル厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • 角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 フラックスの浸入をシャットアウト 文字、記号等の表示可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部ボタンは別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズUB操作部形状別売:角12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • 超高輝度対応 照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超高輝度対応 照光式押しボタン(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    超高輝度対応 照光式押ボタン(UB2シリーズ) 機能動作:モーメンタリ形 超高輝度(レベル2) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2接点仕様金メッキ操作部形状別売:角15機能動作ON-(ON) モーメンタリ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED