カテゴリ
- 自動車純正部品(22)
- 建材・エクステリア(16)
- 制御機器(12)
- 切削工具(9)
- 自動車補修部品(4)
- オフィス家具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 防災用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(22)
- DAIKEN(旧:大建工業)(16)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10)
- ワルター(7)
- テラモト(4)
- ミヤコ自動車(2)
- 三和式ベンチレーター(2)
- 制研化学工業(1)
- 理研製鋼(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- 廣杉計器(1)
- rose(1)
- ユーボン(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
- TOWA[切削工具](1)
エコロジープロダクト
「ub-26」の検索結果

押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から7日以内出荷超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応![ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59694945-250815-02.jpg)
ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル
TOWA[切削工具]¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!。耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30
角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 機能動作:ロック形 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:角12機能動作ON-ON ロックRoHS指令(10物質対応)対応
長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷から11日以内出荷長角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:長角17×12RoHS指令(10物質対応)対応
角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷から11日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズUB操作部形状別売:角12RoHS指令(10物質対応)対応
長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷から11日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥92,980~税込¥102,278~1個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途肩削り加工および輪郭加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
キーレス傘立トレス
テラモト¥259,800税込¥285,7801台21日以内出荷かぎ不要のダイヤルロック式傘立てです。カギの紛失・盗難の心配がなく安心の設計です。用途施設備品付属品キャスター、マスターキー1本種別組立式材質本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン、看板:塩化ビニールロックダイヤル式
キーレス傘立トレス
テラモト¥279,800~税込¥307,780~1台21日以内出荷かぎ不要のダイヤルロック式折り畳みが可能な傘立てです。カギの紛失・盗難の心配がなく安心の設計です。用途施設備品付属品キャスター、マスターキー1本種別折りたたみ式材質本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン、看板:塩化ビニールロックダイヤル式
キーレス傘立トレス (組立式)
テラモト¥359,800税込¥395,7801個26日以内出荷かぎ不要のダイヤルロック式折り畳みが可能な傘立てです。カギの紛失・盗難の心配がなく安心の設計です。用途傘立付属品マスターキー1本材質本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン、看板:塩化ビニール質量(kg)32.5規格60本立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×508×1335
ボックスケース ユニボックス(UB)
rose(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷正方形のボックスタイプの万能ケースです。用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル仕切数(個)なし2018年トラスコ掲載ページ10 0833
オイルシール(マツダ)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーマツダ
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
モンテ 洗えるクッションシュラフ
CAPTAIN STAG¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から3日以内出荷収納時はクッションとして使用できるシュラフです。クッションの中に洗濯可能なシュラフが入っています。大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。中綿には丸洗いに適したウルトラファインファイバーを使用しています。材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)800g、バッグ:綿100%質量(g)約1300使用時寸法(mm)(シュラフ)約800×長さ1900、(クッション)約430×430×厚さ180使用温度(目安)12度~







![ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59694945-250815-02.jpg)