カテゴリ

  • 建材・エクステリア(16)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電動工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「ub-36」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 絶縁ブッシング ネオフレックス

    絶縁ブッシング

    ネオフレックス
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • Uボルト 昭和コーポレーション

    Uボルト

    昭和コーポレーション
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
  • ステンレスUボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスUボルト

    昭和コーポレーション
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
  • 足長Uボルト 昭和コーポレーション

    足長Uボルト

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
  • 室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    室外機樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
  • ドブメッキUボルト 昭和コーポレーション

    ドブメッキUボルト

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ
  • ステンレス足長Uボルト 昭和コーポレーション

    ステンレス足長Uボルト

    昭和コーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
  • AP黄銅製パイプコネクタ セイワ工業

    AP黄銅製パイプコネクタ

    セイワ工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    接続チューブと接続電線管の接続時にご利用くださ
    材質黄銅
  • 充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] マキタ

    充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付]

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品バキュームキット、フラットノズル、ブロワパイプ、エンドノズル、ショルダーベルト仕様バキュームキット付き質量(kg)6.6電圧(V)直流36集塵容量(L)50風量(m3/min)ブロア:13.4、集じん:最大12.7風速(m/s)最大65、平均54使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min真空度(kPa[mm水柱])最大3.2
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    3日以内出荷
    低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。
    付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD種別バッテリ・充電器セット長さ(mm)830~930(ノズル無595)幅(mm)205質量(kg)4.1(バッテリ装着時)高さ(mm)295電源(V)直流36(18+18)風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1)風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1)バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55分(2本同時)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
  • コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo) 理研製鋼

    コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)

    理研製鋼
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし] マキタ

    充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし]

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    3日以内出荷
    仕様バキュームキットなし質量(kg)5.1使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min
  • ドブメッキ足長Uボルト 昭和コーポレーション

    ドブメッキ足長Uボルト

    昭和コーポレーション
    ¥899~税込¥989~
    1個
    4日以内出荷
    通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ
  • 引き出し2杯セット 大小各1個入り tomozawa

    引き出し2杯セット 大小各1個入り

    tomozawa
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    付属品底面キャスター式仕様大小各1個入り外寸(mm)(大)980×450×160、(小)925×400×160内寸(mm)(大)960×400×105、(小)905×355×105
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プラトップチェーン 椿本チエイン

    プラトップチェーン

    椿本チエイン
    ¥489税込¥538
    1リンク
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(4件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • アーバンピット36本立 テラモト

    アーバンピット36本立

    テラモト
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    筒状のシュートに傘を一本ずつ収納する構造で、傘同士がからみません。
    材質シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、側板:ポリプロピレン、フレームパイプ:スチールパイプ(ユニクロメッキ)質量(kg)5.6高さ(mm)496奥行(mm)362間口(mm)710収納本数(本)(傘)36収納数36グリーン購入法適合
  • 充電ドライバー trad

    充電ドライバー

    trad(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。 手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。
    用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1長さ(mm)125幅(mm)45高さ(mm)150質量(g)約380電圧(V)DC3.6回転数(min-1[r.p.m])0~200コード長さ(m)(USB)約1.08ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)最大締付トルク(N・m)4.5バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約4時間ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
  • フォルス スリーピングバッグ CAPTAIN STAG

    フォルス スリーピングバッグ

    CAPTAIN STAG
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    オールシーズン対応シュラフ。軽くて保温力抜群。軽量で保温力に優れ湿気に強い中空ポリエステル繊維(ワンサーモファイバー)を使用。2層構造にすることで保温力をアップ。 最適な暖かさを考慮したボディシェープと3Dデザインフード。足にフィットする3D形状。 首元をつつむドラフトチューブ。フード部分と、ドラフトチューブのコードを使用することで首元からの放熱と冷気をカット。 保温力をさらに高められる。首元の内側には、小物入れに便利なポケットを装備。 表地には30デニールソフトマイクロポリエステル生地に撥水加工。裏地には肌触りの良い50デニールソフトマイクロファイバー生地を使用。 ダブルファスナーで上下から開閉。少し暑い時は足元のファスナーを開ければ温度調節が可能。 ファスナーの自然開放を防ぐ面ファスナー。ファスナーによる生地の噛み込みを防ぐテープ付き。コンパクトに収納できるコンプレッションバッグ付き。
    寸法(幅W×長さL)(mm)肩800・足先500×2200
  • モノシュート傘立 テラモト

    モノシュート傘立

    テラモト
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    側面をホワイト塗装に仕上げたシンプルなデザイン。ワンランク上の空間を演出します。
    用途工場や事務所の玄関、エントランス用の傘立て材質【本体】スチールに粉体塗装【シュート・受皿】ポリプロピレン(再生樹脂)グリーン購入法適合
  • ラベル エミッション (UB) MAZDA(マツダ)

    ラベル エミッション (UB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷
  • パネル傘立 テラモト

    パネル傘立

    テラモト
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    全面に隠しパネルが付いているて、傘をスマートに収納する傘立て
    用途傘立てとして材質本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)約7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約502×350×502グリーン購入法適合
  • 組端子台 ユーボン

    組端子台

    ユーボン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    8日以内出荷
    SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。
    定格電圧(V)800定格電流(A)24
  • グラビオ専用施工部材納め部材巾木3mm DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材巾木3mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)7基材MDF
  • グラビオ専用施工部材目地テープ DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材目地テープ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(1個)
    14日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~材質粘着加工コート紙幅(mm)20厚さ(mm)約0.1長さ(m)50
  • グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型 DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)40厚さ(mm)40基材アルミ
  • グラビオ専用施工部材納め部材フラット巾木 DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材フラット巾木

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)6基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材回り縁6mm DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材回り縁6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)9基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材回り縁3mm DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材回り縁3mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)7基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)6mm DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)9基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)3mm DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)3mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)6基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材出隅6mm DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材出隅6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)20基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mm DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mm DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)9基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm DAIKEN(旧:大建工業)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー
    ホワイト

    グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF