カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ub1/4-20」の検索結果

ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。トラスコ品番558-5742色ブラック使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)(20℃、65%RH時)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟
ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881巻4日以内出荷柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃65%RH時)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
クッション式カップリング QJタイプ
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ