カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「ub1280-20-c」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ポリウレタンチューブ アズワンポリウレタンチューブアズワン
13,980税込15,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気定尺(m)最大20使用真空圧力-100kPa使用真空圧力(kPa)-100