カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)

「ub155」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロテック ボールペン0.5 uni(三菱鉛筆)

    プロテック ボールペン0.5

    uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5質量(g)9.4方式キャップ式仕上(軸・キャップ)PP樹脂+転写印刷、(クリップ)SUS材インク水性入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.0×13.2×136.2
  • スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.5

    青木精密工業(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール1.5
  • コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo) 理研製鋼

    コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)

    理研製鋼
    8,198税込9,018
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工高さ(mm)50最大切込み量ap(mm)14(7)適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
  • 樹脂製開口枠 dialon(ダイアロン)

    樹脂製開口枠

    dialon(ダイアロン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。 施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。 耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。
    アイボリー
  • ユニット UB2000 シャビーブ

    ユニット UB2000

    シャビーブ
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄、アルミ、銅、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードB10が付いています。他のBのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。ブレードの横付けも可能。
    付属品ブレードB10
  • ユニット UB38 ミニ・回転シャビーブ シャビーブ

    ユニット UB38 ミニ・回転シャビーブ

    シャビーブ
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    ノーズをなくし内径2mm以上の精密作業用 ブレード交換不可
    用途金型や治具製作の仕上げ作業に材質ハイスハンドル長さ(mm)約80
  • ユニット UB1 シャビーブ

    ユニット UB1

    シャビーブ
    689税込758
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブレードの交換ができないペンシルタイプです。
  • ユニット UB2 シャビーブ

    ユニット UB2

    シャビーブ
    659税込725
    1セット
    5日以内出荷
    ブレードの交換ができないペンシルタイプです。
  • フォグランプキット LED 205-6155A KIJIMA(キジマ)

    フォグランプキット LED 205-6155A

    KIJIMA(キジマ)
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-6155A。販売備考:SUPERCUB110 18Y- (JA44/JA59) スモール ブラック。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] JA44/JA59
    消費電力(W)18