カテゴリ
- 制御機器(8)
- 物流用品(5)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ub2-16」の検索結果

角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥989税込¥1,0881個3日以内出荷から10日以内出荷角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 フラックスの浸入をシャットアウト 文字、記号等の表示可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部ボタンは別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)
東正車輛¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付
東正車輛¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
モジュール形アナログアンプ
ボッシュ・レックスロス¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷仕様●アンプ:アナログタイプ●制御バルブ種類:2FRE10ー4X及び2FRE16ー4Xの制御用●調整範囲 指令信号ゼロ点調整(トリマ「Zw」):±10%●電圧範囲 上限値:35V UB(t)max●電源範囲 下限値:18V UB(t)max●入力 アナログ 指令信号(差動入力「±IN」):0~+10V、Re>50kΩ U●入力 デジタル エネーブル OFF:0~6.5V,Re>100kΩ U●入力 デジタル エネーブル ON:8,5V~UB,Re>100kΩ U消費電力<24VA Ps消費電流(A)<2Iヒューズ過電流保護回路(温度がしきい値を下回った場合の再投入機能付き)供給電源DC24V+40%ー20% UB
ブレーキディスク
brembo¥16,915税込¥18,6071箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)
東正車輛¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付
東正車輛¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
UB モトパンツ LARVA
ラフアンドロード¥32,980税込¥36,2781着6日以内出荷膝のシャーリングにスリットを採用し、動きやすさとキャラクター性を出したライディングパンツです。ストレッチ生地を使用しており、履きやすさ抜群。高規格CEパッドを膝と腰に採用。用途ライダー向けライディングパンツ色BK材質コットン、ポリエステル
組端子台
ユーボン¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。定格電圧(V)800定格電流(A)24
角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズUB操作部形状別売:角12RoHS指令(10物質対応)対応
長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥2,498~税込¥2,748~1個10日以内出荷から11日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応